Honeywell Ms7510w2206 | สวิตช์ Actuator Spring Return 88 Lbs | 6xkh0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL MS7510W2206 แอคทูเอเตอร์สปริงรีเทิร์น 88 ปอนด์สวิตช์ | AF2RYT 6XKH0

HONEYWELL MS7510W2206 แอคทูเอเตอร์สปริงรีเทิร์น สวิตช์ 88 ปอนด์

In Stock
รายการ: AF2RYT รุ่น: MS7510W2206ข้ามอ้างอิง: 6XKH0
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
฿19,037 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 140 F
ความลึก2-15 / 16 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าแส้สายไฟ
ความสูง9.75 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน14 เวอร์จิเนีย
กำลังไฟ14 เวอร์จิเนีย
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณสัดส่วน
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ95 + - 3
ประเภทสวิทช์การปรับ / ลอย
เวลา (วินาที)90
แรงบิด88 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC085267000741
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง3 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.35
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)43.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงการใช้พลังงานกำลังไฟแรงบิดแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
HONEYWELL MS7520W2205 แอคทูเอเตอร์สปริงรีเทิร์น 175 ปอนด์สวิตช์ | AF2RYV 6XKH2 MS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 เวอร์จิเนีย16 เวอร์จิเนีย175 นิ้ว.24 AC6.75 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL MS7510W2206 แอคทูเอเตอร์สปริงรีเทิร์น สวิตช์ 88 ปอนด์
฿19,037 / หน่วย