Honeywell T775a2009 | สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ 1 | 2gzn9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL T775A2009 สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ 1 | AB9ZPR 2GZN9

HONEYWELL T775A2009 สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ 1

In Stock
รายการ: AB9ZPR รุ่น: T775A2009ข้ามอ้างอิง: 2GZN9
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
฿12,338 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมอุณหภูมิแรงดันสาย Voltage
สีสีเทา
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V10A
ช่วงการควบคุม-40 องศาถึง 248 องศา F
ความลึก2-15 / 16 "
ดิฟเฟอเรนเชียล1 องศาถึง 150 องศา F
จอแสดงผลประเภทดิจิตอล
ประเภทของอุปกรณ์NEMA 1
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V9.8A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC4.9A
ความสูง8.156 "
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V58.8A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V29.4A
ประเภทการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
จำนวนอินพุตรีเลย์1
จำนวนเอาต์พุตรีเลย์1
จำนวนสวิตช์1
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
ตรวจจับหลอดไฟ Dia1 / 4 "
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ2"
ชนิดเซนเซอร์1,097 โอห์ม PTC ที่ 77F
สลับการกระทำเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์สพท
อุณหภูมิ ความไว+/- 1 องศา F
UPC085267299152
ช่วงแรงดันไฟฟ้า24 ถึง 240 VAC
ความกว้าง4 13 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • 0-10V เอาท์พุท (ไม่ใช่)
  • ช่วงคันเร่งที่ปรับได้ (1 องศาถึง 150 องศา F)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นสีช่วงการควบคุมประเภทการติดตั้งชนิดเซนเซอร์สลับการกระทำประเภทสวิทช์ช่วงแรงดันไฟฟ้าราคา
HONEYWELL T775B2024 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024ตัวควบคุมอุณหภูมิแรงดันสาย Voltageสีเทา-40 องศาถึง 248 องศา Fแนวตั้งหรือแนวนอน1,097 โอห์ม PTC ที่ 77Fเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น4 สพป24 ถึง 240 VAC฿30,313
HONEYWELL T775P2003 การรีเซ็ตหม้อไอน้ำตัวควบคุมอุณหภูมิ | AB9ZPU 2GZP2 ที775พี2003ตัวควบคุมอุณหภูมิแรงดันสาย Voltageสีเทา-40 องศาถึง 248 องศา Fแนวตั้งหรือแนวนอน1,097 โอห์ม PTC ที่ 77Fเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น4 สพป24 ถึง 240 VAC฿33,558
HONEYWELL TL8230A1003 Thermostat Line V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY 24 TL8230A1003ตัวควบคุมอุณหภูมิแรงดันสาย Voltageขาว40 องศาถึง 86 องศา Fแนวตั้งเทอร์มิสเตอร์เปิดขึ้นพสวท208 ถึง 240 VAC฿7,399
HONEYWELL LP920A1021 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ชนิดติดตั้งกับท่อ พร้อมหลอดไฟ 3/8 x 5-1/4 นิ้ว | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021ตัวควบคุมอุณหภูมิ-------฿51,368
RFQ
HONEYWELL T775M2030 เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ | ซีเจ2ซีจีอี 35YG42 ที775เอ็ม2030ตัวควบคุมอุณหภูมิ-------฿39,862
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL T775A2009 สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ 1
฿12,338 / หน่วย