Honeywell T775m2048 เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ | 278y45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL T775M2048 ระบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์, PTC, 24 ถึง 240 VAC, 2 SPDT | ซีดี2แก๊กซ์ 278Y45

HONEYWELL T775M2048 การควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์, PTC, 24 ถึง 240 VAC, 2 SPDT

In Stock
รายการ: CD2GAX รุ่น: T775M2048ข้ามอ้างอิง: 278Y45
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
฿27,144 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานUL, CUL, CE, IP65
สีสีเทา
ช่วงการควบคุม-40 องศาถึง 248 องศา F
ความลึก2-15 / 16 "
ดิฟเฟอเรนเชียล1 องศาถึง 150 องศา F
จอแสดงผลประเภทดิจิตอล
ประเภทของอุปกรณ์NEMA 1
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V9.8A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC4.9A
ความสูง8.156 "
จำนวนอินพุตรีเลย์2
จำนวนเอาต์พุตรีเลย์2
ตรวจจับหลอดไฟ Dia1 / 4 "
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ2"
ชนิดเซนเซอร์1,097 โอห์ม PTC ที่ 77F
สลับการกระทำเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์2 สพป
ช่วงแรงดันไฟฟ้า24 ถึง 240 VAC
ความกว้าง4 13 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17

รายละเอียดสินค้า:

  • เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ (1097 โอห์ม PTC ที่ 77 องศา F) ออกแบบมาเพื่อการตรวจจับอุณหภูมิจากระยะไกลที่แม่นยำในการใช้งาน HVAC
  • 2 สวิตช์ SPDT พร้อมการทำงานแบบเปิดหรือปิดในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นทำงานที่ 24 ถึง 240 VAC
  • มีจอแสดงผลดิจิทัลที่ใช้งานง่ายพร้อมอินเทอร์เฟซกราฟิกขนาดใหญ่สำหรับการอ่าน
  • มีช่วงอุณหภูมิระหว่าง 1 ถึง 150 องศา F
  • ตัวกำหนดเวลานาฬิกาในตัวไม่จำเป็นต้องมีนาฬิกาบอกเวลาเพิ่มเติม
  • กล่องหุ้ม NEMA 1 สำหรับป้องกันฝุ่นและอนุภาค
  • UL และ cUL อยู่ในรายการ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
HONEYWELL T775B2032 ระบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์, 2 SPDT, 2 อินพุตรีเลย์, 2 เอาต์พุตรีเลย์, NEMA 1 | CJ2CGB 278Y44 T775B2032฿19,275
HONEYWELL T775U2006 ระบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์, 2 SPDT, 2 อินพุตรีเลย์, 2 เอาต์พุตรีเลย์, NEMA 1 | CJ2CGC 278Y47 T775U2006฿27,145
HONEYWELL T775B2040 ระบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์, 4 SPDT, 4 เอาท์พุทรีเลย์, NEMA 1 | CJ2CGD 278Y46 T775B2040฿28,344

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL T775M2048 การควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์, PTC, 24 ถึง 240 VAC, 2 SPDT
฿27,144 / หน่วย