Honeywell T822k1018 | Low V Thermostat H Only Hg Free แนวตั้ง | 1jub2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL T822K1018 Low V Thermostat H เฉพาะ Hg ฟรีแนวตั้ง | AA9YTZ 1JUB2

HONEYWELL T822K1018 เทอร์โมสตัท V ต่ำ H เท่านั้น Hg ฟรีในแนวตั้ง

In Stock
รายการ: AA9YTZ รุ่น: T822K1018อ้างอิงข้าม: 1JUB2
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
฿3,446 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
สีขาว
ช่วงการควบคุม50 องศาถึง 90 องศา F
ความลึก1.375 "
การสลับพัดลมไม่
ความสูง4.75 "
การติดแนวตั้ง
วิธีการใช้พลังงานเดินสาย
การสลับระบบไม่
การกำหนดขั้วR, W.
แรงดันไฟฟ้า20 VAC ถึง 30 VAC
ความกว้าง2.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้ากันได้กับ 750mV (ไม่ใช่)
  • การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ (ไม่ใช่)
  • รองรับ Dual Transformer (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขั้นตอนความร้อนช่วงการควบคุมความลึกการกำหนดขั้วแรงดันไฟฟ้าความกว้างแสดงความสูงราคา
HONEYWELL T87K1007 Low V Thermostat เดินสายอย่างเดียว Hg Free White | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 องศาถึง 90 องศา F1.75 "ร, ย, ว20 VAC ถึง 30 VAC---฿3,639
HONEYWELL T8034N1007 Low V Thermostat 1h 1c Hg ฟรีสีขาว | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 องศาถึง 90 องศา F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "฿3,528
HONEYWELL T834N1002 Low V Thermostat 1h 1c Hg ฟรีแนวตั้ง | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 องศาถึง 90 องศา F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC ถึง 30 VAC2.875 "-4.75 "฿3,342
HONEYWELL TH1110DV1009/U เทอร์โมสแตทตั้งโปรแกรมไม่ได้แนวตั้ง, จอแสดงผล LCD ย้อนแสง | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1ความร้อน 40 องศาถึง 90 องศา F เย็น 50 องศาถึง 99 องศา F1.125 "R, C, Y, W, G20 ถึง 30 VAC2.875 "ดิจิตอล Backlit4 11 / 16 "฿2,782
HONEYWELL TH3210D1004 Digital Thermostat 2h 1c Hp Nonprogram | AC2AQM 2HFF 8 TH3210D10042ความร้อน 40 องศาถึง 90 องศา F เย็น 50 องศาถึง 99 องศา F1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 ถึง 30 VAC5.38 "ดิจิตอล Backlit3"฿6,005
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 พร้อมเทอร์โมสแตทดิจิตอล RedLINK, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 องศาถึง 99 องศา F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 ถึง 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "฿17,747
HONEYWELL T812A1002 Low V Thermostat ความร้อนเฉพาะแนวนอน | AE3AEA 5AE54 T812A1002-50 องศาถึง 90 องศา F1.25 "R, W.24 VAC3"-3"฿1,713

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL T822K1018 เทอร์โมสตัท V ต่ำ H เท่านั้น Hg ฟรีในแนวตั้ง
฿3,446 / หน่วย