จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL V7-2B17D8-048 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 3a Spdt ก้านตรงยาว | AB7TPX 24A278

HONEYWELL V7-2B17D8-048 Premium Mini Switch 3a Spdt คันโยกแบบตรงยาว

In Stock
รายการ: AB7TPX Model: V7-2B17D8-048ข้ามอ้างอิง: 24A278
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
฿315 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมียม
ความยาวตัวกระตุ้น2.34 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน3A
ความลึก0.4 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.05 "
ความสูง0.63 "
วัสดุที่ใช้ผลิตPCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก
ความยาว1.14 "
สูงสุด Pretravel0.235 "
มิติการติดตั้ง0.41 x 0.87 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 0.71
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.115 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.04
ประเภทขั้วQuick Connect
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ก้านตรงยาว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า277 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงปฏิบัติการความยาวตัวกระตุ้นรูปแบบการติดต่ออุณหภูมิในการทำงาน พิสัยการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่คะแนนแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันราคา
HONEYWELL V7-1A17D8-048 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 5a Spdt ก้านตรงยาว | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-. 030 "สพท-40 องศาถึง 180 องศา F3.15mm0.04N250 VAC5A฿374
HONEYWELL V7-1A17D8-057 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 5a Spdt ก้านตรงยาว | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-. 030 "สพท-40 องศาถึง 180 องศา F3.68mm0.03N250 VAC5A฿532
HONEYWELL V7-1B17D8-048 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 3a Spdt ก้านตรงยาว | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-048ออนซ์ 1.72.34 "สพท-40 องศาถึง 180 องศา F0.115 "ออนซ์ 0.14277 VAC3A฿386
HONEYWELL V7-1C17D8-022 สวิตช์ Microswitch Miniature Snap Action ซีรีส์ V7 15A | AB7TNZ 24A252 V7-1C17D8-022ออนซ์ 2.821.41 "สพท-40 องศาถึง 180 องศา F0.09 "ออนซ์ 0.28277 VAC15A฿358
HONEYWELL V7-1C17D8-048 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 15a Spdt ก้านตรงยาว | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-048ออนซ์ 1.592.34 "สพท-40 องศาถึง 180 องศา F0.165 "ออนซ์ 0.18277 VAC15A฿383
HONEYWELL V7-1S17D8-022 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 0.1a Spdt ก้านตรงยาว | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-022ออนซ์ 31.41 "สพท-40 องศาถึง 180 องศา F0.085 "ออนซ์ 0.28125 VAC0.1A฿453
HONEYWELL V7-1V19E9-048 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 21a Spdt ก้านตรงยาว | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-048ออนซ์ 1.942.34 "สพท-40 องศาถึง 180 องศา F0.12 "ออนซ์ 0.10277 VAC21A฿654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL V7-2B17D8-048 Premium Mini Switch 3a Spdt คันโยกแบบตรงยาว
฿315 / หน่วย