HOSE MASTER GZ200FLXFL240 ท่อโลหะอ่อน 2 นิ้ว 24 ยาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อโลหะยืดหยุ่น |
วัสดุถักเปีย | เหล็กสแตนเลส 304 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
ไดนามิกนาที รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | 13 |
ประเภทการติดตั้ง | ตารางเหล็กกล้าไร้สนิม 316 10 C-Stub w / 150 lb Carbon Steel Floating Flange |
วัสดุท่อ | เหล็กสแตนเลส 316 |
ความยาว | 24 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F | 275 |
ขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | 5.1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 8307103000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F | วัสดุถักเปีย | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | ชนิดภาพเขียน | ไดนามิกนาที รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | ประเภทการติดตั้ง | วัสดุท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G025CMU120 | 300 | สแตนเลส สตีล | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Union | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿4,038 | |
G025CMU180 | 300 | สแตนเลส สตีล | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Union | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿4,234 | |
G025CMU240 | 300 | สแตนเลส สตีล | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Union | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿4,497 | |
G025CMU360 | 300 | สแตนเลส สตีล | 1 / 4 " | 1.0 | - | 4.5 | เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Union | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿5,070 | |
G037CMU120 | 300 | สแตนเลส สตีล | 3 / 8 " | 1.2 | - | 5.0 | เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Union | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿4,070 | |
G037CMU180 | 300 | สแตนเลส สตีล | 3 / 8 " | 1.2 | - | 5.0 | เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Union | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿4,086 | |
G037CMU240 | 300 | สแตนเลส สตีล | 3 / 8 " | 1.2 | - | 5.0 | เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Union | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿4,529 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.