SCHNEIDER ELECTRIC M9F22240 ตัวป้องกันเสริม 40A 240/415/440VAC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันเสริม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 240/415/440V ไฟฟ้ากระแสสลับ |
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อน | สลับ |
แอมป์ | 40A |
ประเภทเส้นโค้ง | C |
ความลึก | 2.83 " |
ความยาว | 3.19 " |
สูงสุด คะแนนอากาศ | 10kA ที่ 240V AC |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 2 AWG |
นาที. ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
สไตล์การติดตั้ง | ราง DIN |
จำนวนเสา | 2 |
ระยะ | 1 |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | สกรูแคลมป์ |
ประเภทการเดินทาง | แม่เหล็กความร้อน |
ความกว้าง | 1.42 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ฝรั่งเศส |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | ความกว้าง | ประเภทเส้นโค้ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ความลึก | สูงสุด ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็ม9เอฟ21104 | 1 | AC 240 / 415V | 4A | 0.71 " | B | 60V ซี | 2.83 " | 8 AWG | ฿5,343 | RFQ
| |
เอ็ม9เอฟ21125 | 1 | AC 240 / 415V | 25A | 0.71 " | B | 60V ซี | 2.83 " | 8 AWG | ฿5,210 | RFQ
| |
เอ็ม9เอฟ21132 | 1 | AC 240 / 415V | 32A | 0.71 " | B | 60V ซี | 2.83 " | 8 AWG | ฿5,301 | RFQ
| |
เอ็ม9เอฟ21201 | 1 | 240/415/440V ไฟฟ้ากระแสสลับ | 1A | 1.42 " | B | - | 2.83 " | 8 AWG | ฿10,292 | RFQ
| |
เอ็ม9เอฟ21213 | 1 | 240/415/440V ไฟฟ้ากระแสสลับ | 13A | 1.42 " | B | - | 2.83 " | 8 AWG | ฿11,418 | RFQ
| |
เอ็ม9เอฟ21240 | 1 | 240/415/440V ไฟฟ้ากระแสสลับ | 40A | 1.42 " | B | - | 2.83 " | 2 AWG | ฿10,693 | RFQ
| |
เอ็ม9เอฟ21313 | 3 | 240/415/440V ไฟฟ้ากระแสสลับ | 13A | 2.13 " | B | - | 2.83 " | 8 AWG | ฿16,177 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.