STREAMLIGHT ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุของตัวเครื่อง | เวลาเผาแบตเตอรี่ | การเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ | พลังเทียน | ประเภทสายไฟ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | คะแนนลดลง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 74300 | ไฟฉายมือถือ | อลูมิเนียม | 2/4/7.5 ชม. | - | - | - | - | 2.0m | ฿7,819 | |
B | 74750 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | อลูมิเนียม | 1/2/3.5 ชม. | - | 10,000/5000/2500 | - | 1.35 " | 2m | ฿6,974 | |
C | 74301 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | อลูมิเนียม | 2/4/7.5 ชม. | - | 10,000/5000/2500 | 120VAC / 12VDC | 1" | 2m | ฿9,613 | |
D | 90627 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | พอลิเมอร์ไนลอน | 3.5 / 16 ชม. | Mfr. เลขที่ 90338 | 11,500/350 | 120 VAC/DC | 2.875 " | 2m | ฿12,031 | |
E | 90657 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | พอลิเมอร์ไนลอน | 3.5 / 16 ชม. | - | 1150/350 | 120VAC / 12VDC | 2.75 " | 2m | ฿12,464 | |
F | 75763 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | เครื่องจักรกลอลูมิเนียม | 2/3.75/7.25 ชม. | Mfr. เลขที่ 75175 | 56,000/28,000/14,000 | 120VAC / 12VDC | 1 11 / 64 " | 3m | ฿11,278 | |
G | 90502 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | พอลิเมอร์ไนลอน | 4 / 15 ชม. | - | 41,000/14,000 | 120 VAC | 2.875 " | 2m | - | RFQ
|
H | 74752 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | อลูมิเนียม | 1/2/3.5 ชม. | - | 10,000/5000/2500 | 120VAC / 12VDC | 1.375 " | 2m | ฿12,455 | |
G | 90503 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | พอลิเมอร์ไนลอน | 4 / 15 ชม. | - | 41,000/14,000 | 120VAC / 12VDC | 2.875 " | 2m | ฿10,642 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบอยู่กับที่
- แผ่นปูโต๊ะและแผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- พัดลมหน้าต่าง
- หน้าจอผ้าลวด
- หน้าจอความเป็นส่วนตัวของฝักบัวอาบน้ำและที่พักพิง
- ร้านค้าวัสดุ
- เครื่องยนต์
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- SELLSTROM แว่นตาป้องกัน
- OAKTON Benchtop pH 2700 เมตร
- ANVIL XH AAR 45 องศา ข้อศอก สังกะสี
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรมพีวีซี, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, เมตริก
- SPEARS VALVES PVC-02 ปูนซิเมนต์ PVC ใส ตัวธรรมดา
- POSI LOCK เครื่องดึง
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือหนังคนขับ
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือไนล่อน NF11 Northflex สีแดง
- BALDOR / DODGE VSC ตลับลูกปืนเม็ดกลมสกรูตัวหนอน
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็ว MDTD สองเท่า