Streamlight 90503 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ Led สีส้ม | 21xn10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 90503 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีส้ม | แอฟ 7LLW 21XN10

STREAMLIGHT 90503 ไฟฉาย LED สีส้มแบบชาร์จไฟได้

In Stock
รายการ: AF7LLW รุ่น: 90503ข้ามอ้างอิง: 21XN10
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
฿10,642 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
เวลาเผาแบตเตอรี่4 / 15 ชม.
ขนาดของแบตเตอรี่4.8V
ประเภทแบตเตอรี่นิแคด
ระยะลำแสง405 / 327m
สีผิวกายส้ม
Body Dia2.87 "
วัสดุของตัวเครื่องพอลิเมอร์ไนลอน
พลังเทียน41,000/14,000
ประเภทสายไฟ120VAC / 12VDC
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.875 "
คะแนนลดลง2m
เกรดไฟฉายยุทธวิธี
โฟกัสคงที่
ความต้านทานการกระแทก2m
ชีวิตหลอดไฟ50,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว2.875 "
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง175/60 ล.ม.
โหมดเอาต์พุตแสงสูงต่ำ Beacon แสงจันทร์
Lumens175/60
ช่วง Lumensเพื่อ 100 249
เอาต์พุต Lumens สูงสุด175
จำนวนแบตเตอรี่1
จำนวนการชาร์จใหม่1000
ความเข้มของลำแสงสูงสุด41,000 / 14,000cd
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนไม่
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง3 ชม.
คะแนนความปลอดภัยไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย
การจัดอันดับความปลอดภัยคลาส I, II, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T4 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T-Code: เครื่องชาร์จ T4 ตรงตามข้อกำหนดของ NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) ที่ติดตั้งในตำแหน่งใด ๆ
ประเภทสวิทช์ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
คะแนนการเจาะน้ำIPX4
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ออนซ์ 18

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.45
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8513100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุของตัวเครื่องเวลาเผาแบตเตอรี่การเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่พลังเทียนประเภทสายไฟเส้นผ่าศูนย์กลางคะแนนลดลงราคา
STREAMLIGHT 74301 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีดำ | AB6LKP 21XN04 74301ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้อลูมิเนียม2/4/7.5 ชม.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m฿9,613
STREAMLIGHT 75763 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีดำ | AB7PHG 23X761 75763ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้เครื่องจักรกลอลูมิเนียม2/3.75/7.25 ชม.Mfr. เลขที่ 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m฿11,278
STREAMLIGHT 90627 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีเหลือง | AB7PHR 23X771 90627ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้พอลิเมอร์ไนลอน3.5 / 16 ชม.Mfr. เลขที่ 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m฿12,031
STREAMLIGHT 90657 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีส้ม | แอฟ 7LLU 21XN07 90657ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้พอลิเมอร์ไนลอน3.5 / 16 ชม.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m฿12,464
STREAMLIGHT 90502 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีส้ม | แอฟ 7LLX 21XN11 90502ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้พอลิเมอร์ไนลอน4 / 15 ชม.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m-
RFQ
STREAMLIGHT 74752 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้อลูมิเนียม1/2/3.5 ชม.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m฿12,455
STREAMLIGHT 74750 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีดำ | AF7TCC 22LU 19 74750ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้อลูมิเนียม1/2/3.5 ชม.-10,000/5000/2500-1.35 "2m฿6,974

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 90503 ไฟฉาย LED สีส้มแบบชาร์จไฟได้
฿10,642 / หน่วย