STREAMLIGHT 90502 ไฟฉาย LED สีส้มแบบชาร์จไฟได้
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
เวลาเผาแบตเตอรี่ | 4 / 15 ชม. |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 4.8V |
ประเภทแบตเตอรี่ | นิแคด |
ระยะลำแสง | 405 / 327m |
สีผิวกาย | ส้ม |
Body Dia | 2.87 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | พอลิเมอร์ไนลอน |
พลังเทียน | 41,000/14,000 |
ประเภทสายไฟ | 120 VAC |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.875 " |
คะแนนลดลง | 2m |
เกรดไฟฉาย | ยุทธวิธี |
โฟกัส | คงที่ |
ความต้านทานการกระแทก | 2m |
ชีวิตหลอดไฟ | 50,000 ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
ความยาว | 2.875 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แสงส่องสว่าง | 175/60 ล.ม. |
โหมดเอาต์พุตแสง | สูงต่ำ Beacon แสงจันทร์ |
Lumens | 175/60 |
ช่วง Lumens | เพื่อ 100 249 |
เอาต์พุต Lumens สูงสุด | 175 |
จำนวนแบตเตอรี่ | 1 |
จำนวนการชาร์จใหม่ | 1000 |
ความเข้มของลำแสงสูงสุด | 41,000 / 14,000cd |
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน | ไม่ |
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง | 3 ชม. |
คะแนนความปลอดภัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย |
การจัดอันดับความปลอดภัย | คลาส I, II, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T4 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T-Code: เครื่องชาร์จ T4 ตรงตามข้อกำหนดของ NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) ที่ติดตั้งในตำแหน่งใด ๆ |
ประเภทสวิทช์ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
คะแนนการเจาะน้ำ | IPX4 |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | ออนซ์ 18 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8513100000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุของตัวเครื่อง | เวลาเผาแบตเตอรี่ | การเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ | พลังเทียน | ประเภทสายไฟ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | คะแนนลดลง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74301 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | อลูมิเนียม | 2/4/7.5 ชม. | - | 10,000/5000/2500 | 120VAC / 12VDC | 1" | 2m | ฿9,613 | ||
75763 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | เครื่องจักรกลอลูมิเนียม | 2/3.75/7.25 ชม. | Mfr. เลขที่ 75175 | 56,000/28,000/14,000 | 120VAC / 12VDC | 1 11 / 64 " | 3m | ฿11,278 | ||
90627 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | พอลิเมอร์ไนลอน | 3.5 / 16 ชม. | Mfr. เลขที่ 90338 | 11,500/350 | 120 VAC/DC | 2.875 " | 2m | ฿12,031 | ||
90657 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | พอลิเมอร์ไนลอน | 3.5 / 16 ชม. | - | 1150/350 | 120VAC / 12VDC | 2.75 " | 2m | ฿12,464 | ||
90503 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | พอลิเมอร์ไนลอน | 4 / 15 ชม. | - | 41,000/14,000 | 120VAC / 12VDC | 2.875 " | 2m | ฿10,642 | ||
74752 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | อลูมิเนียม | 1/2/3.5 ชม. | - | 10,000/5000/2500 | 120VAC / 12VDC | 1.375 " | 2m | ฿12,455 | ||
74750 | ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ | อลูมิเนียม | 1/2/3.5 ชม. | - | 10,000/5000/2500 | - | 1.35 " | 2m | ฿6,974 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.