DAYTON สายเคลือบ/ไม่เคลือบ ขนาด 1/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุ | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RG 84 | 25ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 19 X | 1280 ปอนด์ | ฿3,865 | |
B | 33RH 42 | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 7 19 X | 1400 ปอนด์ | ฿2,660 | |
C | 33RF 84 | 250ft | เหล็กชุบสังกะสี | 7 19 X | 1400 ปอนด์ | ฿10,584 | |
C | 33RF 60 | 250ft | 302 / 304 สแตนเลส | 7 19 X | 1280 ปอนด์ | ฿34,245 | |
A | 33RG 82 | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 6 x 37 คลาส IWRC | £ 900 | ฿37,298 | |
A | 33RG 87 | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 7 X | 1220 ปอนด์ | ฿29,672 | |
A | 33RG 78 | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 19 X | 1640 ปอนด์ | ฿38,689 | |
C | 33RF 85 | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 7 19 X | 1400 ปอนด์ | ฿19,294 | |
A | 33RG 79 | 500ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 19 X | 1640 ปอนด์ | ฿73,921 |
สายเคเบิลเคลือบ / ไม่เคลือบผิว ขนาด 1/4 นิ้ว
สายไฟ Dayton 1/4 นิ้วใช้กับเครื่องกว้านแบบแมนนวลหรือแบบไฟฟ้าเพื่อดึงหรือยกของในแนวนอน หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม 302/304 หรือเหล็กชุบสังกะสีเพื่อความทนทานและสามารถทนต่อการบรรทุกหนัก (มากถึง 1640 ปอนด์) ในการปฏิบัติการต่างๆ มีการเคลือบไวนิลหรือโพลีโพรพีลีนใสเพื่อเพิ่มความเหนียว ความยืดหยุ่น การเสียดสี และความทนทานต่อสารเคมี การเคลือบเหล่านี้ยังช่วยรักษาการหล่อลื่นบนสายเคเบิลเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เลือกจากสายเคเบิลเหล่านี้ที่มีความยาวตั้งแต่ 25 ถึง 500 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัดข้อมือและสายรัด
- ไฟ LED ติดตาม
- ลูกศรทำเครื่องหมายท่อและแถบเทป
- ชุดป้องกันการตก
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างของเหลว
- ป้องกันศีรษะ
- การควบคุม HVAC
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- ท่อประปา
- คมนาคม
- SGS PRO คาร์ไบด์ตัดเดี่ยวรัศมี / ทรงกระบอก / ทรงบอล
- WRIGHT TOOL หมุดกระทิงหัวกว้าง
- ANVIL ข้อศอก 45 เกลียว เหล็กหลอม
- SPEARS VALVES ฝาปิด FlameGuard CPVC GripLoc
- BALDOR MOTOR มอเตอร์วัตถุประสงค์เฉพาะ ไขลานสองอัน ติดตั้งที่เท้า สองความเร็ว
- EATON แผ่นตำนานปุ่มกด
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตลึก SAE 3 จุดไดรฟ์ 8/6 นิ้ว
- MAGLINER โพสต์แนวตั้ง
- DAYTON สลิงเกอร์น้ำ
- TRI-ARC บันไดฐานมุมมาตรฐานแบบหยัก เอียง 50 องศา