DAYTON สายเคเบิล 33RG82 1/4 นิ้ว 250 ฟุต 6 x 37 Class Iwrc Stainless Steel
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
ขนาดสายเคเบิล | 1 / 4 " |
ความยาว | 250ft |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ความกว้างของสปูล | 6-1 / 2 " |
ประเภทสาระ | 6 x 37 คลาส IWRC |
UPC | 190735262719 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | £ 900 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.01 |
รหัส HS | 7312101070 |
รุ่น | ความยาว | วัสดุ | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
33RF 60 | 250ft | 302 / 304 สแตนเลส | 7 19 X | 1280 ปอนด์ | ฿34,245 | |
33RF 84 | 250ft | เหล็กชุบสังกะสี | 7 19 X | 1400 ปอนด์ | ฿10,584 | |
33RF 85 | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 7 19 X | 1400 ปอนด์ | ฿19,294 | |
33RG 78 | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 19 X | 1640 ปอนด์ | ฿38,689 | |
33RG 79 | 500ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 19 X | 1640 ปอนด์ | ฿73,921 | |
33RG 84 | 25ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 19 X | 1280 ปอนด์ | ฿3,865 | |
33RG 87 | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 7 X | 1220 ปอนด์ | ฿29,672 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.