DAYTON สายเคเบิล 33RF84 1/4 นิ้ว 250 ฟุต 7 x 19 เหล็ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
ขนาดสายเคเบิล | 1 / 4 " |
วัสดุเคลือบผิว | ไวนิลที่ชัดเจน |
ความยาว | 250ft |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ภายนอก Dia. | 5 / 16 " |
ความกว้างของสปูล | 6-1 / 4 " |
ประเภทสาระ | 7 19 X |
UPC | 190735261743 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 1400 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.01 |
รหัส HS | 7312103074 |
รุ่น | ความยาว | วัสดุ | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
33RF 60 | 250ft | 302 / 304 สแตนเลส | 7 19 X | 1280 ปอนด์ | ฿34,245 | |
33RF 85 | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 7 19 X | 1400 ปอนด์ | ฿19,294 | |
33RG 78 | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 19 X | 1640 ปอนด์ | ฿38,689 | |
33RG 79 | 500ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 19 X | 1640 ปอนด์ | ฿73,921 | |
33RG 82 | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 6 x 37 คลาส IWRC | £ 900 | ฿37,298 | |
33RG 84 | 25ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 19 X | 1280 ปอนด์ | ฿3,865 | |
33RG 87 | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 7 X | 1220 ปอนด์ | ฿29,672 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.