DESTACO 8000, 8200, 8400 Series แคลมป์สวิงลม
สไตล์ | รุ่น | กระบอกสูบ | ทิศทางการแกว่ง | ลากเส้น | จังหวะหมุน | จังหวะหนีบแนวตั้ง | ติด | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8015 | 0.75 " | มือขวา | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | ร่างกายเกลียว | 10-32 | ฿22,264 | |
A | 8016 | 0.75 " | มือซ้าย | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | ร่างกายเกลียว | 10-32 | ฿23,461 | |
B | 8215 | 1.5 " | มือขวา | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | ร่างกายเกลียว | 3 / 8-16 | ฿29,901 | |
B | 8216 | 1.5 " | มือซ้าย | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | ร่างกายเกลียว | 3 / 8-16 | ฿29,431 | |
C | 8415 | 1.19 " | มือขวา | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | ร่างกายเกลียว | 3 / 8-16 | ฿25,903 | |
C | 8416 | 1.19 " | มือซ้าย | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | ร่างกายเกลียว | 3 / 8-16 | ฿28,776 |
8000, 8200, 8400 Series แคลมป์สวิงนิวแมติก
แคลมป์สวิงนิวแมติก Destaco 8000, 8200 & 8400 Series เหล่านี้เป็นแคลมป์แบบไม่ล็อคซึ่งให้แรงจับเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดรูและแรงดันขาเข้า แคลมป์เหล่านี้มีไว้สำหรับการเคลื่อนที่ของแคลมป์อย่างรวดเร็วและแกว่งในกระบวนการผลิตรองสำหรับผลิตภัณฑ์โลหะและอโลหะในอุตสาหกรรมยานยนต์และอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ซีรีส์ 8000, 8200 และ 8400 เหล่านี้ผสานรวมกลไกการแกว่งที่แข็งแรงซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวางตำแหน่งมุมของแขนจับยึดจะคงเดิม แม้ว่าจะมีการชนกับชิ้นงานเล็กน้อยระหว่างการขนถ่ายหรือการโหลด ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน และมาพร้อมกับแกนหมุนและแขนจับยึดเพื่อให้รับน้ำหนักได้ถึง 89 ปอนด์ โครงสร้างชิ้นเดียวที่แข็งแกร่งรับประกันการจัดตำแหน่งที่ถูกต้องของส่วนประกอบภายในและความแข็งแกร่งในการจับยึด พวกเขายึดชิ้นงานด้วยความช่วยเหลือของแกนเกลียวแบบปรับได้ด้วยตนเองที่ส่วนท้ายของแขนหมุนแบบใช้ลม หน่วยเหล่านี้รวมกระบอกสูบนิวเมติกสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัดและมีรูภายในเพื่อป้องกันความเสียหายของลูกเบี้ยวที่เกิดจากการเร่งแคลมป์มากเกินไป สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ และแรงดันตั้งแต่ 45 psi ถึง 130 psi ตัวยึดแบบเกลียวช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในรูต๊าปเกลียวหรือรูที่มีระยะห่างโดยใช้สกรูยึด แคลมป์ลม Destaco เหล่านี้มีการออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์แบบกลม เซ็นเซอร์ตำแหน่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งภายในช่องว่างของแคลมป์ ป้องกันไม่ให้เซ็นเซอร์รุกล้ำเข้าไปในซองติดตั้งของแคลมป์ เพื่อประหยัดพื้นที่โดยไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวก ช่วยป้องกันปัญหาการคืนตัวช้าและไม่คืนตัวโดยธรรมชาติของแคลมป์ทำหน้าที่เดี่ยว แคลมป์สวิงแบบใช้ลมแบบสองหน้าที่นี้มีให้เลือกทั้งแบบสวิงมือซ้ายและมือขวา Raptor Supplies.
หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์สวิงที่ไม่มีแขนแคลมป์ เพียงเพิ่มส่วนต่อท้าย -LA เข้ากับ รหัสสินค้า (เช่น 8215-LA)
ใช้
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8000, 8200 และ 8400 Series เหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การประกอบ ฟิกซ์เจอร์ และการทดสอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8000, 8200 & 8400 Series เหล่านี้มีโครงสร้างแบบชิ้นเดียวที่ทนทานเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตำแหน่งที่แม่นยำของส่วนประกอบภายในและความแข็งแกร่งในการจับยึดสูงสุด
- พวกเขาเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่สองครั้งที่สามารถขจัดปัญหาการไม่คืนและการส่งคืนช้าโดยธรรมชาติด้วยแคลมป์แบบเดี่ยว
- แคลมป์นิวเมติกเหล่านี้มีตัวอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและแข็งแกร่งซึ่งมีความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ที่แรงดันตั้งแต่ 45 ถึง 130 psi
- มาพร้อมกับแขนจับยึดและสปินเดิลที่เหมาะสำหรับการรับน้ำหนักได้ถึง 89 ปอนด์ ระหว่างการเชื่อม การตัดเฉือนแบบเบา และการประกอบ
- แคลมป์สวิงนิวแมติกเหล่านี้พร้อมเซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์แบบกลม
- พวกเขามีหมุดเกลียวแบบปรับได้ด้วยตนเองที่ปลายแขนหมุนที่ขับเคลื่อนด้วยลมเพื่อยึดชิ้นงาน
- แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco จาก 8000, 8200 และ 8400 Series มีตัวเครื่องเป็นเกลียวเพื่อให้สามารถติดตั้งยูนิตต่างๆ ได้ง่ายในรูต๊าปหรือรูที่มีสกรูยึด
- แคลมป์ซีรีส์ 8000, 8200 และ 8400 มีจำหน่ายทั้งแบบมือซ้ายและมือขวา
- บางรุ่นมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รักษาสภาพการล็อคเหนือศูนย์กลางไว้และแคลมป์ยังคงได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ (มองหารุ่นที่ลงท้ายด้วย -R)
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 801528, 801529, 821512 & 821513: แขนจับยึด Destaco เหล่านี้เข้ากันได้กับแคลมป์สวิงแบบใช้ลมรุ่น 8000 & 8200 Series ของแบรนด์ พวกเขามีโครงสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมและมีการเชื่อมต่อแบบเรียวล็อคที่อำนวยความสะดวกในการวางตำแหน่งแขนได้ถึง 360 องศา
- Destaco 801532 & 821556: อะแดปเตอร์แขนแคลมป์เหล่านี้ให้วิธีการติดแคลมป์อาร์มแบบกำหนดเองกับแคลมป์ 8000 & 8200 Series หน่วยนี้มีแขนหมุนได้ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระถึง 360 องศา
- Destaco 801553, 821553 & 841550: หน้าแปลนติดตั้ง Destaco เหล่านี้เพิ่มขีดความสามารถของแคลมป์สวิงนิวแมติกแบบเกลียวรุ่น 8000, 8200 และ 8400 ของ Destaco โดยอนุญาตให้ปรับความสูงได้หลายแบบ และเหมาะสำหรับการติดตั้งแบบปิดภาคเรียน
- Destaco 801560, 821560 & 841560: ชุดซีลสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการทำงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของแคลมป์สวิงนิวแมติก 8000, 8200 และ 8400 ซีรีส์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8000, 8200 และ 8400 Series เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
- 8000, 8200 & 8400 ซีรี่ส์ Destaco แคลมป์สวิงนิวแมติกส์มีตัวเกลียวแบบอิมพีเรียลสำหรับติดตั้งยูนิตในรูต๊าปหรือผ่านรูช่องว่าง พร้อมสกรูยึดและอุปกรณ์เสริมหน้าแปลนที่เป็นอุปกรณ์เสริม
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
แคลมป์สวิงแบบใช้ลมเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ นอกจากนี้ ยังรักษาพื้นที่จับยึดให้ปราศจากส่วนประกอบและสายรัดสำหรับจับยึดสำหรับการขนถ่ายชิ้นงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่ถูกจำกัด
จะแยกความแตกต่างระหว่างมือซ้ายและแคลมป์สวิงมือขวาได้อย่างไร?
ในการพิจารณาว่าแคลมป์เป็นแคลมป์สวิงมือซ้ายหรือขวา คุณจำเป็นต้องเห็นภาพการดูแขนจากด้านบนระหว่างจังหวะการแคลมป์ แขนที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือซ้ายในขณะที่แขนหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือขวา
ที่หนีบสวิงนิวแมติกทำงานอย่างไร
แคลมป์สวิงแบบใช้ลมมีกระบอกสูบแบบดึงสองทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะทั้งหมดที่ใช้สำหรับแขนจับยึดแบบเกลียวพร้อมกับการแกว่งลูกสูบ
Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
แคลมป์ Destaco ป้องกันฝุ่น ฝนตกหนัก และกระแสน้ำอันทรงพลัง เนื่องจากเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65
ความสามารถในการถือครองหมายถึงอะไรในแง่ของที่หนีบ?
แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในระหว่างกระบวนการผลิต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์แอร์ที่ให้มา
- กุญแจมือที่ซ่อนอยู่
- ถังทำรัง
- ใบพัดลม Tubeaxial
- กระบอกไฮดรอลิก
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- benders
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- โคมไฟไซต์งาน
- ตะขอ
- HANSEN ไฮดรอลิก Quick Coupler เหล็กชุบสังกะสี 1 "
- DMS แผ่นงานการบัญชาการเหตุการณ์
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12-1/8 นิ้ว
- OIL SAFE ป้ายความถี่
- VERMONT GAGE เกจ Hex แบบกำหนดเอง, นิ้ว
- ANVIL 304SS เครื่องซักผ้าสี่เหลี่ยม
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว ปลายเกลียวทั้งสองด้าน
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV3-12-C/CM/CR
- LUCKY LINE PRODUCTS ลูกโซ่สปูล
- FANTECH ท่อลด