แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco 8415 มีการออกแบบที่กะทัดรัดที่ทำให้ปรับได้สำหรับพื้นที่จำกัด มีแขนหมุนที่ส่วนบนของจังหวะ แคลมป์ให้การทำซ้ำมุมล็อคด้วยความแม่นยำที่ไม่ผิดพลาด ซึ่งทำให้สามารถจับยึดบนพื้นที่ที่มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษได้อย่างง่ายดาย แคลมป์ใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องเข้าถึงสถานีแคลมป์โดยไม่ขาดตอนและรวดเร็ว และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้ง การทดสอบ การประกอบและการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 8415 มีกลไกแคลมป์ไฮดรอลิกที่แข็งแรง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จับยึดอย่างรวดเร็วในกระบวนการผลิตรอง ทั้งบนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะและโลหะ แคลมป์ไม่ล็อคแบบทำหน้าที่สองทางนี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันขาเข้าและขนาดรู และมีแกนลูกสูบหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการกระเด็นของรอยเชื่อม ช่วยให้มั่นใจถึงการแกว่งอย่างรวดเร็วและการเคลื่อนที่ของแคลมป์เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น และให้ทิศทางการสวิงที่ปรับได้ (จากซ้ายไปขวา) ที่ 90 องศา โครงสร้างแบบชิ้นเดียวที่ทนทานช่วยรับประกันการจัดตำแหน่งส่วนประกอบภายในที่แม่นยำและความแข็งแกร่งในการจับยึด แคลมป์ Destaco นี้รวมเข้ากับกระบอกป้อนนิวเมติกสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัดและมีรูภายในเพื่อป้องกันความเสียหายของลูกเบี้ยวที่เกิดจากการเร่งความเร็วของแคลมป์มากเกินไป แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco 8415 มีลักษณะเป็นเกลียวที่ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ง่ายในรูต๊าปหรือรูช่องว่างโดยใช้สกรูยึดและการออกแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับเซนเซอร์ที่ช่วยให้ยูนิตสามารถรองรับเซนเซอร์แบบกลมได้ โดยยึดชิ้นงานไว้ด้วยความช่วยเหลือของสตั๊ดเกลียวแบบปรับได้เองที่ปลายแขนหมุนแบบใช้แรงลม
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8415 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การประกอบ และการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สวิงลม Destaco 8415 มีการเชื่อมต่อแบบเรียวล็อคที่ช่วยให้วางตำแหน่งแขนได้ 360 องศา
- มาพร้อมกับก้านลูกสูบเรียวเพื่อรองรับแขนหนีบ
- แคลมป์สวิงลม Destaco 8415 มาพร้อมกับสปินเดิลเพื่อเพิ่มแรงจับสูงสุด
- แคลมป์สวิงนิวแมติกนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมใช้งานกับเซ็นเซอร์แบบกลม
- หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์สวิงที่ไม่มีแขนแคลมป์ เพียงเพิ่มส่วนต่อท้าย -LA เข้ากับ รหัสสินค้า (เช่น 8415-LA)
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 821513: แขนจับยึด Destaco เหล่านี้เข้ากันได้กับแคลมป์สวิงลม Destaco 8415 พวกเขามีโครงสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมและมีการเชื่อมต่อแบบเรียวล็อคที่อำนวยความสะดวกในการวางตำแหน่งแขนได้ถึง 360 องศา
- Destaco 841550: หน้าแปลนติดตั้ง Destaco เหล่านี้เพิ่มความสามารถของแคลมป์สวิงนิวแมติกแบบเกลียว Destaco 8415 โดยอนุญาตให้ปรับความสูงได้หลายระดับ และเหมาะสำหรับการติดตั้งแบบฝังแบบฝัง
- Destaco 841560: ชุดซีลสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของแคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8415
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8415 ตรงตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8415 มีตัวเกลียวแบบอิมพีเรียลสำหรับติดตั้งยูนิตในรูต๊าปหรือผ่านรูช่องว่าง พร้อมสกรูยึดและอุปกรณ์เสริมหน้าแปลนที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- รูทะลุช่วยให้สามารถติดตั้งแบบฝังได้
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมได้รับการออกแบบมาเพื่อจับยึดชิ้นงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ และรักษาพื้นที่จับยึดให้ปราศจากสายรัดและส่วนประกอบตัวจับยึด สำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด
Q. วิธีการเลือกระหว่างมือซ้ายและแคลมป์สวิงมือขวา?
A. ในการพิจารณาว่ารูปแบบการแกว่งซ้ายหรือขวาเหมาะหรือไม่ คุณต้องนึกภาพแขนจากด้านบนระหว่างจังหวะการจับยึด แขนที่เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาคือแขนแกว่งมือขวาและแขนหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นแขนแกว่งมือซ้าย
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco ต้องใช้ในการทำงาน
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน, ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม), หน้าแปลน, ชุดซีลสำรอง, อะแดปเตอร์แขนหนีบ และชุดประกอบตีนผีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. ในขณะที่จัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ซีลกระบอกลมต้องใช้จาระบี Magnalube G พวกเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต