Destaco 8216 แคลมป์สวิงนิวแมติกใช้กลไกแคลมป์ไฮดรอลิกที่แข็งแกร่งสำหรับการเคลื่อนที่ของสวิงและแคลมป์อย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีไว้สำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในการดำเนินการผลิตรองสำหรับผลิตภัณฑ์โลหะและอโลหะ หน่วยนี้มีความสามารถในการทำซ้ำมุมล็อคด้วยความแม่นยำสูง ดังนั้นจึงสามารถจับยึดในพื้นที่ขนาดเล็กมากได้ มีตัวอลูมิเนียมแบบบล็อกที่สามารถติดตั้งได้จากด้านข้างหรือด้านบน แคลมป์สวิงนิวเมติกนี้มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่งและมาพร้อมกับแขนแคลมป์และแกนหมุนที่ให้ความจุสูงสุด 89 ปอนด์ แคลมป์นิวแมติกนี้สามารถทำงานได้ที่ความดันสูงถึง 130 psi และที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 องศา ฟาเรนไฮต์ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์ มีแกนเกลียวแบบปรับได้ด้วยตนเองที่ส่วนท้ายของแขนหมุนแบบใช้ลมที่ยึดชิ้นงาน หน่วยนี้รวมเข้ากับกระบอกลมที่มีพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์แบบไม่ล็อค Destaco นี้ให้แรงจับยึดตามสัดส่วนโดยตรงกับขนาดของรูและแรงดันขาเข้า โครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงช่วยให้ทำงานได้หลายล้านรอบ หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์จับสวิงเหล่านี้โดยไม่มีแขนจับ ให้เพิ่ม -LA ที่ส่วนท้ายของ รหัสสินค้า (ตัวอย่างเช่น 8216-LA)
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สวิงลมแบบบล็อก Destaco 8216 มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการเชื่อม การตัดเฉือนแบบเบา และการประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สวิงลม Destaco 8216 มีการเชื่อมต่อแบบเรียวล็อคที่ช่วยให้วางตำแหน่งแขนได้ 360 องศา
- มาพร้อมกับก้านลูกสูบเรียวเพื่อรองรับแขนหนีบ
- แคลมป์สวิงลม Destaco 8216 มาพร้อมกับสปินเดิลเพื่อเพิ่มแรงจับสูงสุด
- แคลมป์สวิงนิวแมติกนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมใช้งานกับเซ็นเซอร์แบบกลม
- หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์สวิงที่ไม่มีแขนแคลมป์ เพียงเพิ่มส่วนต่อท้าย -LA เข้ากับ รหัสสินค้า (เช่น 8216-LA)
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 821512: แขนจับยึด Destaco เหล่านี้เข้ากันได้กับแคลมป์สวิงลม Destaco 8216 พวกเขามีโครงสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมและมีการเชื่อมต่อแบบเรียวล็อคที่อำนวยความสะดวกในการวางตำแหน่งแขนได้ถึง 360 องศา
- Destaco 821556: ตัวต่อแขนจับยึดเหล่านี้เป็นวิธีติดแคลมป์อาร์มแบบกำหนดเองเข้ากับแคลมป์สวิงลม Destaco 8216 หน่วยนี้มีแขนหมุนได้ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระถึง 360 องศา
- Destaco 821553: หน้าแปลนติดตั้ง Destaco เหล่านี้เพิ่มความสามารถของแคลมป์สวิงนิวแมติกแบบเกลียว Destaco 8216 โดยอนุญาตให้ปรับความสูงได้หลายระดับ และเหมาะสำหรับการติดตั้งแบบฝังแบบฝัง
- Destaco 821560: ชุดซีลสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของแคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8216
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8216 ตรงตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8216 มีตัวเกลียวแบบอิมพีเรียลสำหรับติดตั้งยูนิตในรูต๊าปหรือผ่านรูช่องว่าง พร้อมสกรูยึดและอุปกรณ์เสริมหน้าแปลนที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- รูทะลุช่วยให้สามารถติดตั้งแบบฝังได้
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. ที่หนีบสวิงนิวแมติกเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ นอกจากนี้ ยังรักษาพื้นที่จับยึดให้ปราศจากส่วนประกอบจับยึดและสายรัดสำหรับการขนถ่ายชิ้นงานโดยไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่ จำกัด
Q. จะแยกความแตกต่างระหว่างมือซ้ายกับแคลมป์สวิงมือขวาได้อย่างไร?
A. ในการพิจารณาว่าแคลมป์เป็นแคลมป์สวิงมือซ้ายหรือขวา คุณจำเป็นต้องดูอาร์มจากด้านบนระหว่างจังหวะการแคลมป์ แขนที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือซ้ายในขณะที่แขนหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือขวา
ถาม ที่หนีบสวิงนิวแมติกทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์สวิงนิวแมติกมีกระบอกสูบแบบดึงสองทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะทั้งหมดที่ใช้สำหรับแขนจับยึดแบบเกลียวพร้อมกับการแกว่งลูกสูบ
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความจุจับแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม: อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการใช้งานแคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน, ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม), หน้าแปลน, ชุดซีลสำรอง, อะแดปเตอร์แขนหนีบ และชุดประกอบตีนผีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. ในขณะที่จัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ซีลกระบอกลมต้องใช้จาระบี Magnalube G พวกเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม