Destaco 8215 pneumatic swing clamp ใช้ลมอัดสำหรับใช้แรงกดในการหนีบเพื่อยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่ แคลมป์นี้ทำจากอะลูมิเนียมเพื่อรองรับอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -14 ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์ และแรงดันสูงสุด 130 psi เป็นแคลมป์ยึดแบบไม่ล็อคซึ่งให้แรงจับยึดตามสัดส่วนโดยตรงกับขนาดของรูและแรงดันขาเข้า แคลมป์แกว่งแบบนิวแมติกนี้มีไว้สำหรับการเคลื่อนที่ของแคลมป์อย่างรวดเร็วและแกว่งในการดำเนินงานการผลิตรองสำหรับผลิตภัณฑ์โลหะและอโลหะในอุตสาหกรรมยานยนต์และอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์สวิงนิวแมติก Destaco 8215 ผสานรวมเข้ากับกลไกการสวิงที่ทนทาน ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าการวางตำแหน่งมุมของแขนแคลมป์ยังคงเหมือนเดิม แม้ว่าจะเกิดการชนกับชิ้นงานเล็กน้อยระหว่างการขนถ่ายหรือการโหลด มีตัวอลูมิเนียมน้ำหนักเบาที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมาพร้อมกับแกนหมุนและแขนหนีบเพื่อให้ความจุในการจับ 89 ปอนด์ โครงสร้างชิ้นเดียวที่แข็งแกร่งรับประกันการจัดตำแหน่งที่ถูกต้องของส่วนประกอบภายในและความแข็งแกร่งในการหนีบ แคลมป์ลมนี้รวมเข้ากับกระบอกป้อนลมสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด และมีรูภายในเพื่อป้องกันความเสียหายของลูกเบี้ยวที่เกิดจากการเร่งแคลมป์มากเกินไป Destaco 8215 pneumatic swing clamp มีเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในรูต๊าปหรือรูที่มีระยะห่างโดยใช้สกรูยึด และการออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์ที่ช่วยให้ยูนิตสามารถรองรับเซ็นเซอร์แบบกลมได้ โดยยึดเข้ากับชิ้นงานโดยใช้แกนเกลียวแบบปรับได้ด้วยตนเองที่ส่วนท้ายของแขนหมุนแบบใช้ลม
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco 8215 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบ ฟิกซ์เจอร์ และการทดสอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8215 มีการเชื่อมต่อแบบเรียวล็อคที่ช่วยให้วางตำแหน่งแขนได้ 360 องศา
- มาพร้อมกับก้านลูกสูบเรียวเพื่อรองรับแขนหนีบ
- แคลมป์สวิงนิวแมติกนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมใช้งานกับเซ็นเซอร์แบบกลม
- แคลมป์สวิงลม Destaco 8215 มาพร้อมกับสปินเดิลเพื่อเพิ่มแรงจับสูงสุด
- หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์สวิงที่ไม่มีแขนแคลมป์ เพียงเพิ่มส่วนต่อท้าย -LA เข้ากับ รหัสสินค้า (เช่น 8215-LA)
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 821512: แขนจับยึด Destaco เหล่านี้เข้ากันได้กับแคลมป์สวิงลม Destaco 8215 พวกเขามีโครงสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมและมีการเชื่อมต่อแบบเรียวล็อคที่อำนวยความสะดวกในการวางตำแหน่งแขนได้ถึง 360 องศา
- Destaco 821556: ตัวต่อแขนจับยึดเหล่านี้เป็นวิธีติดแคลมป์อาร์มแบบกำหนดเองเข้ากับแคลมป์สวิงลม Destaco 8215 หน่วยนี้มีแขนหมุนได้ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระถึง 360 องศา
- Destaco 821553: หน้าแปลนติดตั้ง Destaco เหล่านี้เพิ่มความสามารถของแคลมป์สวิงนิวแมติกแบบเกลียว Destaco 8215 โดยอนุญาตให้ปรับความสูงได้หลายระดับ และเหมาะสำหรับการติดตั้งแบบฝังแบบฝัง
- Destaco 821560: ชุดซีลสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของแคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8215
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8215 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 8215 มีตัวเกลียวแบบอิมพีเรียลสำหรับติดตั้งยูนิตในรูต๊าปหรือผ่านรูช่องว่าง พร้อมสกรูยึดและอุปกรณ์เสริมหน้าแปลนที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- รูทะลุช่วยให้สามารถติดตั้งแบบฝังได้
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco มีที่หนีบสวิงแบบใช้ลมในทิศทางการแกว่งด้านซ้ายหรือไม่
ตอบ ใช่ ข้อเสนอของ Destaco 8216 แคลมป์ที่มีทิศทางการแกว่งมือซ้ายและข้อกำหนดคล้ายกับของ Destaco 8215
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. ที่หนีบสวิงนิวแมติกเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ นอกจากนี้ ยังรักษาพื้นที่จับยึดให้ปราศจากส่วนประกอบและสายรัดสำหรับจับยึดสำหรับการขนถ่ายชิ้นงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่ถูกจำกัด
Q. จะแยกความแตกต่างระหว่างมือซ้ายกับแคลมป์สวิงมือขวาได้อย่างไร?
A. ในการพิจารณาว่าแคลมป์เป็นแคลมป์สวิงมือซ้ายหรือขวา คุณจำเป็นต้องเห็นภาพการดูแขนจากด้านบน ระหว่างจังหวะการแคลมป์ แขนที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือซ้ายในขณะที่แขนหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือขวา
Q. ที่หนีบสวิงนิวแมติกทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์สวิงนิวแมติกมีกระบอกสูบแบบดึงสองทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะทั้งหมดที่ใช้สำหรับแขนจับยึดแบบเกลียวพร้อมกับการแกว่งลูกสูบ
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ป้องกันฝุ่น ฝนตกหนัก และกระแสน้ำอันทรงพลังเนื่องจากเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความจุจับแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในระหว่างกระบวนการผลิต