Destaco 8015 แคลมป์สวิงลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DESTACO 8015 แคลมป์สวิงเกลียว, ระยะชัก 0.85 นิ้ว, แรงแคลมป์ 18 ปอนด์ | AC8PJE 3CXJ9

DESTACO 8015 แคลมป์สวิงเกลียว, ระยะชัก 0.85 นิ้ว, แรงหนีบ 18 lb

In Stock
รายการ: AC8PJE รุ่น: 8015การอ้างอิงโยง: 3CXJ9
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
฿22,264 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวหนีบสวิงลม
แรงหนีบ£ 18
กระบอกสูบ0.75 "
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง£ 25
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด ความดันอากาศเข้า (PSI)130
ติดร่างกายเกลียว
อุณหภูมิในการใช้งาน-14 ถึง +195 องศาF
ขนาดพอร์ต10-32
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เดสทาโก้-8015.pdf
จังหวะหมุน0.47 "
ลากเส้น0.85 "
ทิศทางการแกว่งมือขวา
จังหวะหนีบแนวตั้ง0.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แคลมป์สวิงลม Destaco 8015 เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานในโรงงานโลหะ แคลมป์นี้ออกแบบมาสำหรับงานจับยึดแบบเบา และมีการออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำตลอดการทำงานของแคลมป์ มีตัวเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่ายในช่องว่าง/รูต๊าป

การใช้ประโยชน์:

  • เครื่องจักรกลเบา
  • งานเชื่อมและประกอบ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แคลมป์สวิงลม Destaco มีการออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์ (รองรับเซ็นเซอร์ทรงกลม) สำหรับตรวจจับตำแหน่งลูกสูบแคลมป์
  • ตัวเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยในช่องว่าง / รูต๊าป

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Destaco 801528 อาร์มหนีบสำรองสำหรับแคลมป์สวิงนิวแมติก

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

การติดตั้ง:

  • ตัวเกลียวของแคลมป์สวิงนิวแมติกสามารถติดตั้งผ่านรูช่องว่างหรือเข้าไปในรูต๊าปโดยใช้หน้าแปลนสำหรับติดตั้ง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม แบรนด์มีที่หนีบสวิงแบบใช้ลมในการกำหนดค่าการสวิงมือซ้ายหรือไม่?

A. ได้ คุณสามารถเลือก Destaco 8416 แคลมป์สวิงมือซ้าย นอกเหนือจากรุ่นสวิงมือขวารุ่นนี้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกระบอกสูบทิศทางการแกว่งลากเส้นจังหวะหมุนจังหวะหนีบแนวตั้งติดขนาดพอร์ตราคา
DESTACO 8016 แคลมป์สวิงมือซ้ายแบบนิวแมติก อะลูมิเนียม ความจุ 25 ปอนด์ | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "มือซ้าย0.85 "0.47 "0.38 "ร่างกายเกลียว10-32฿23,461
DESTACO 8215 แคลมป์สวิงลม สวิงขวา เซ็นเซอร์พร้อม | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "มือขวา1.25 "0.75 "0.5 "ร่างกายเกลียว3 / 8-16฿29,901
DESTACO 8216 แคลมป์สวิงลม, ตัวเกลียว, สวิงซ้าย | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "มือซ้าย1.25 "0.75 "0.5 "ร่างกายเกลียว3 / 8-16฿29,431
DESTACO 8415 แคลมป์สวิงแบบนิวเมติก อะลูมิเนียม รับน้ำหนักได้ 68 ปอนด์ | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "มือขวา1.25 "0.75 "0.5 "ร่างกายเกลียว3 / 8-16฿25,903
DESTACO 8416 แคลมป์สวิงแบบเกลียว, ระยะชัก 1.25 นิ้ว, แรงหนีบ 55 ปอนด์ | AC8PJP 3CXK9 84161.19 "มือซ้าย1.25 "0.75 "0.5 "ร่างกายเกลียว3 / 8-16฿28,776

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DESTACO 8015 แคลมป์สวิงเกลียว, ระยะชัก 0.85 นิ้ว, แรงหนีบ 18 lb
฿22,264 / หน่วย