Dayton 33rh42 | สาย 1/4 นิ้ว 50 ฟุต 7 X 19 เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สาย DAYTON 33RH42 1/4 นิ้ว 50 ฟุต 7 x 19 เหล็ก | AG3PGZ

DAYTON สาย 33RH42 1/4 นิ้ว 50 ฟุต 7 x 19 เหล็ก

In Stock
รายการ: AG3PGZ รุ่น: 33RH42
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
฿2,660 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิล
ขนาดสายเคเบิล1 / 4 "
ความยาว50ft
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ประเภทสาระ7 19 X
UPC190735263303
ขีด จำกัด การโหลดงาน1400 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ความสูงของเรือ (ซม.)5
ความยาวเรือ (ซม.)21.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.79
รหัส HS7312103074

รายละเอียดสินค้า:

  • เคลือบ / ไม่เคลือบผิว (ไม่เคลือบผิว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุประเภทสาระขีด จำกัด การโหลดงานราคา
DAYTON 33RF60 สาย 1/4 นิ้ว 250 ฟุต 7 x 19 Ss | AG3PCC 33RF 60250ft302 / 304 สแตนเลส7 19 X1280 ปอนด์฿34,245
DAYTON 33RF84 สาย 1/4 นิ้ว 250 ฟุต 7 x 19 เหล็ก | AG3PCZ 33RF 84250ftเหล็กชุบสังกะสี7 19 X1400 ปอนด์฿10,584
DAYTON 33RF85 สาย 1/4 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 19 เหล็ก | AG3PDA 33RF 85500ftเหล็กชุบสังกะสี7 19 X1400 ปอนด์฿19,294
DAYTON 33RG78 สาย 1/4 นิ้ว 250 ฟุตสแตนเลส 1 x 19 | AG3PFG 33RG 78250ftเหล็กสแตนเลส 3041 19 X1640 ปอนด์฿38,689
DAYTON 33RG79 สาย 1/4 นิ้ว 500 ฟุต 1 x 19 สแตนเลส | เอจี3พีเอฟเอช 33RG 79500ftเหล็กสแตนเลส 3041 19 X1640 ปอนด์฿73,921
DAYTON 33RG82 สาย 1/4 นิ้ว 250 ฟุต 6 x 37 Class Iwrc Stainless Steel | AG3PFK 33RG 82250ftเหล็กสแตนเลส 3046 x 37 คลาส IWRC£ 900฿37,298
DAYTON 33RG84 สาย 1/4 นิ้ว 25 ฟุต 7 x 19 สแตนเลส | AG3PFM 33RG 8425ftเหล็กสแตนเลส 3047 19 X1280 ปอนด์฿3,865

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON สาย 33RH42 1/4 นิ้ว 50 ฟุต 7 x 19 เหล็ก
฿2,660 / หน่วย