Streamlight 74300 | ยุทธวิธีมือถือแสง LED สีดำ | 39au32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 74300 Tactical Handheld Light LED สีดำ | AH8XCY 39AU32

STREAMLIGHT 74300 ไฟพกพาทางยุทธวิธี LED สีดำ

In Stock
รายการ: AH8XCY รุ่น: 74300อ้างอิงข้าม: 39AU32
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
฿7,819 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉายมือถือ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
เวลาเผาแบตเตอรี่2/4/7.5 ชม.
ขนาดของแบตเตอรี่เป็นเจ้าของ
ประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ระยะลำแสง200 / 141 / 100m
สีผิวกายBlack
Body Dia0.95 "
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
คะแนนลดลง2.0m
เกรดไฟฉายยุทธวิธี
ชีวิตหลอดไฟ50,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว5.9 "
วัสดุเลนส์กระจก
โหมดเอาต์พุตแสงสูง / กลาง / ต่ำ
Lumens260/130/65
ช่วง Lumensเพื่อ 250 449
เอาต์พุต Lumens สูงสุด260
จำนวนแบตเตอรี่1
ความเข้มของลำแสงสูงสุด10,000/5000 / 2500cd
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง2 ชม.
คะแนนความปลอดภัยไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย
ประเภทสวิทช์ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
คะแนนการเจาะน้ำIPX4
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ออนซ์ 5.20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชาร์จใหม่ได้: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุของตัวเครื่องเวลาเผาแบตเตอรี่การเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่พลังเทียนประเภทสายไฟเส้นผ่าศูนย์กลางคะแนนลดลงราคา
STREAMLIGHT 74301 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีดำ | AB6LKP 21XN04 74301ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้อลูมิเนียม2/4/7.5 ชม.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m฿9,613
STREAMLIGHT 75763 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีดำ | AB7PHG 23X761 75763ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้เครื่องจักรกลอลูมิเนียม2/3.75/7.25 ชม.Mfr. เลขที่ 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m฿11,278
STREAMLIGHT 90627 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีเหลือง | AB7PHR 23X771 90627ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้พอลิเมอร์ไนลอน3.5 / 16 ชม.Mfr. เลขที่ 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m฿12,031
STREAMLIGHT 90657 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีส้ม | แอฟ 7LLU 21XN07 90657ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้พอลิเมอร์ไนลอน3.5 / 16 ชม.-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m฿12,464
STREAMLIGHT 90503 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีส้ม | แอฟ 7LLW 21XN10 90503ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้พอลิเมอร์ไนลอน4 / 15 ชม.-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m฿10,642
STREAMLIGHT 90502 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีส้ม | แอฟ 7LLX 21XN11 90502ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้พอลิเมอร์ไนลอน4 / 15 ชม.-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m-
RFQ
STREAMLIGHT 74752 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้อลูมิเนียม1/2/3.5 ชม.-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m฿12,455

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 74300 ไฟพกพาทางยุทธวิธี LED สีดำ
฿7,819 / หน่วย