APPLETON ELECTRIC EFS Series สวิตช์แก้วน้ำแบบไม่ปิดผนึก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดฮับ | สไตล์ฮับ | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EFS110-GFI | 1" | ทางตัน | เหล็กอ่อน | ฿105,968 | |
A | EFSC110A-GFI | 1" | ฟีดผ่าน | อลูมิเนียม Copperfree | ฿105,968 | |
A | EFSC110-GFI | 1" | ฟีดผ่าน | เหล็กอ่อน | ฿111,135 | |
A | EFS110A-GFI | 1" | ทางตัน | อลูมิเนียม Copperfree | ฿105,968 | |
A | EFS150-GFI | 1 / 2 " | ทางตัน | เหล็กอ่อน | ฿105,968 | |
A | EFSC150A-GFI | 1 / 2 " | ฟีดผ่าน | อลูมิเนียม Copperfree | ฿105,968 | |
A | EFSC150-GFI | 1 / 2 " | ฟีดผ่าน | เหล็กอ่อน | ฿105,968 | |
B | EFS150A-GFI | 1 / 2 " | ทางตัน | อลูมิเนียม Copperfree | ฿105,968 | |
A | EFS175-GFI | 3 / 4 " | ทางตัน | เหล็กอ่อน | ฿105,968 | |
A | EFSC175A-GFI | 3 / 4 " | ฟีดผ่าน | อลูมิเนียม Copperfree | ฿105,968 | |
A | EFSC175-GFI | 3 / 4 " | ฟีดผ่าน | เหล็กอ่อน | ฿105,968 | |
A | EFS175A-GFI | 3 / 4 " | ทางตัน | อลูมิเนียม Copperfree | ฿105,968 |
EFS ซีรี่ส์สวิตช์แก้วน้ำแบบไม่ปิดผนึก
สวิตช์แก้วน้ำแบบไม่ปิดผนึกซีรีส์ Appleton EFS ให้การควบคุมทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และเพิ่มความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่น และโรงงานเคมี ซึ่งอาจมีก๊าซหรือฝุ่นที่ติดไฟได้ สวิตช์เหล่านี้ให้การควบคุมวงจรไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ ช่วยในการใช้งานเครื่องจักร แสงสว่าง หรือการปิดอุปกรณ์ มีลักษณะไม่ปิดผนึกเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าถึงการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สวิตช์แก้วน้ำเหล่านี้นำเสนอรูปแบบฮับปลายตายและฟีดทรูเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการติดตั้ง มีการเคลือบสามชั้นด้วยผงซิงค์ด้วยไฟฟ้า / โครเมต / อีพ็อกซี่เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นพิเศษ และรับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย สวิตช์แก้วน้ำเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กอ่อนได้เพื่อความทนทานและความแข็งแรง มีตัวเชื่อมสำหรับติดตั้งภายนอกบนกล่องหุ้มเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และมีบูชแบบโค้งมนในตัวในแต่ละดุมเพื่อป้องกันฉนวนตัวนำ สวิตช์เหล่านี้ติดตั้งเพลาสแตนเลสเกลียวที่มีความแม่นยำบนด้ามจับแต่ละอันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการป้องกันการระเบิด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จำกัด หัวสวิตช์
- เครื่องวัดความดันแตกต่าง
- โพรบทดสอบดิน
- อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของฮาโลเจน
- ถังเก็บสารทำความเย็น
- การแช่เย็น
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- การเติมอากาศในบ่อ
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Basic Mount, 2-1 / 2 "Bore Diameter
- KIPP ลูกบิดสแตนเลสขนาดเกลียว M10
- DAYTON โบลเวอร์แบบขับด้วยสายพาน, แพ็คเกจขับน้อย
- SQUARE D กราวด์ฟอลต์เซนเซอร์ Toroid
- YANKEE 437 รีมเมอร์เชยเกลียวมือขวา
- ARLINGTON INDUSTRIES แหวน D
- ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อสกรู One Piece
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ WCF RN Series
- MI-T-M ปืน
- SPEEDAIRE รีเทนเนอร์บัฟเฟอร์