HOSHIZAKI F-1002MWJ เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด 890 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำแข็ง |
แอมป์ | 20 |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
คอนเดนเซอร์คูลลิ่ง | น้ำดื่ม |
ประเภท Cube | เกล็ด |
ทำน้ำแข็งให้ละลาย | อัตโนมัติ |
ขนาดท่อระบายน้ำ | 3/4 "FPT |
Hz | 60 |
สไตล์เครื่องทำน้ำแข็ง | Modular |
การผลิตน้ำแข็งต่อวัน | 890 ปอนด์ |
ขนาดขาเข้า | 1/2 "FPT |
ความลึกโดยรวม | 27.375 " |
ความสูงโดยรวม | 25 15 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 " |
สารทำความเย็น | R-404A |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 208V |
การประกัน | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องจักรทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์ขดลวดคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 94.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์ | สี | แรงดันไฟฟ้า | การประกัน | บานพับประตู | ประเภทประตู | ขนาดท่อระบายน้ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-50BAE | 14.88 " | 15 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 115V | 2 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องจักรทั้งหมด 1 ปี HS-5061 ชุดปั๊มน้ำทิ้ง - ชิ้นส่วนและแรงงาน | ขวา | การแกว่ง | 1/2 "FPT | ฿172,425 | ||
AM-50BAE-โฆษณา | 14.88 " | 15 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 115V | 2 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องจักรทั้งหมด 1 ปี HS-5061 ชุดปั๊มน้ำทิ้ง - ชิ้นส่วนและแรงงาน | ขวา | การแกว่ง | 1/2 "FPT | ฿168,461 | ||
กม. -61BAH | 17.75 " | 15 | สแตนเลสสตีล / ดำ | 115V | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องจักรทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์และคอยล์คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ 5 ปี ชิ้นส่วนของเครื่องระเหยหนึ่งปี - ชุดปั๊มระบายน้ำ HS-5061 - ชิ้นส่วนและแรงงาน | - | เลื่อน | 3 / 4 " | ฿145,961 | ||
กม. -101BAH | 23.75 " | 15 | สแตนเลสสตีล / ดำ | 115V | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องจักรทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนและแรงงาน On: Evaporator, 5 yr. ชิ้นส่วนบน: คอมเพรสเซอร์, คอนเดนเซอร์คอยล์เย็น, หนึ่งปี - HS-5061 ชุดปั๊มระบายน้ำ - ชิ้นส่วนและแรงงาน | - | เลื่อน | 3 / 4 " | ฿164,711 | ||
กม. -151BAH | 23.75 " | 15 | สแตนเลสสตีล / ดำ | 115V | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องจักรทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนและแรงงาน On: Evaporator, 5 yr. ชิ้นส่วนบน: คอมเพรสเซอร์, ขดลวดคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | - | เลื่อน | 3 / 4 " | ฿184,121 | ||
กม. -151BWH | 23.75 " | 15 | สแตนเลสสตีล / ดำ | 115V | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องจักรทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนและแรงงาน On: Evaporator, 5 yr. ชิ้นส่วนบน: คอมเพรสเซอร์, ขดลวดคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | - | เลื่อน | 3 / 4 " | ฿190,384 | ||
กม. -201BAH | 24 " | 15 | สแตนเลสสตีล / ดำ | 115V | 3 ปี ชิ้นส่วนและแรงงานในเครื่องจักรทั้งหมด 5 ปี ชิ้นส่วนและแรงงาน On: Evaporator, 5 yr. ชิ้นส่วนบน: คอมเพรสเซอร์, ขดลวดคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | Top | พลิก | 3/4 "FPT | ฿208,204 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.