HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1201AL สวิตช์โยก ขั้วเดี่ยว 15A 120/277VAC สีอัลมอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลับสวิตช์ |
สี | อัลมอนด์ |
การเชื่อมต่อ | สายด้านหลังและด้านข้าง |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สายด้านหลังและด้านข้าง |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที |
ความสูง | 1.83 " |
ความยาว | 4.18 " |
จำนวนเสา | 1 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120-277 VAC |
ความกว้าง | 1.49 " |
ขนาดสายไฟ | # 14 AWG ถึง # 10 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | การเชื่อมต่อ | คะแนนปัจจุบัน | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221W | ขาว | สายด้านหลังและด้านข้าง | 20 | 1 | 1.49 " | ฿464 | ||
1221PWGY | สีเทา | แบบมีสาย | 20 | 1 | 1.3 " | ฿571 | ||
1221PWBK | Black | แบบมีสาย | 20 | 1 | 1.3 " | ฿571 | ||
1201GY | สีเทา | สายด้านหลังและด้านข้าง | 15 | 1 | 1.49 " | ฿384 | ||
1221R | สีแดง | สายด้านหลังและด้านข้าง | 20 | 1 | 1.49 " | ฿464 | ||
1221I | งาช้าง | สายด้านหลังและด้านข้าง | 20 | 1 | 1.49 " | ฿464 | ||
1221PWAL | อัลมอนด์ | แบบมีสาย | 20 | 1 | 1.3 " | ฿407 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.