Hubbell Wiring Device-kellems 1201bk | สวิตช์สลับ เสาเดี่ยว 15a 120/277vac สีดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1201BK Toggle Switch, Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Black | BC8YER

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1201BK สวิตช์โยก ขั้วเดี่ยว 15A 120/277VAC สีดำ

In Stock
รายการ: BC8YER รุ่น: 1201BK

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿384 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
สีBlack
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
ความสูง1.83 "
ความยาว4.18 "
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.49 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันจำนวนเสาความกว้างราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221W สวิทช์สลับขั้วเดี่ยว 20A 120 / 277VAC สีขาว | BC7ZWT 1221Wขาวสายด้านหลังและด้านข้าง2011.49 "฿464
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221PWGY สวิทช์สลับขั้วเดี่ยว 20A 120 / 277VAC สีเทา | BC8ATU 1221PWGYสีเทาแบบมีสาย2011.3 "฿571
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221PWBK สวิทช์สลับขั้วเดี่ยว 20A 120 / 277VAC สีดำ | BC8EXW 1221PWBKBlackแบบมีสาย2011.3 "฿571
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1201GY สวิตช์สลับขั้วเดี่ยว 15A 120 / 277VAC สีเทา | BC8FRM 1201GYสีเทาสายด้านหลังและด้านข้าง1511.49 "฿384
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221R Toggle Switch, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Red | BC8FZV 1221Rสีแดงสายด้านหลังและด้านข้าง2011.49 "฿464
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221I สวิทช์สลับขั้วเดี่ยว 20A 120 / 277VAC สีงาช้าง | BC8KVN 1221Iงาช้างสายด้านหลังและด้านข้าง2011.49 "฿464
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1201AL สวิทช์สลับขั้วเดี่ยว 15A 120 / 277VAC อัลมอนด์ | BC8PDZ 1201ALอัลมอนด์สายด้านหลังและด้านข้าง1511.49 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1201BK สวิตช์โยก ขั้วเดี่ยว 15A 120/277VAC สีดำ
฿384 / หน่วย