Hubbell Wiring-kellems B2537 | กล่องตั้งพื้น ปกทองเหลือง เหล็กหล่อ | 2eml6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2537 Floor Box ปลอกคอทองเหลืองเหล็กหล่อ | AB9PYG 2EML6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2537 กล่องตั้งพื้นคอทองเหลืองหล่อ

In Stock
รายการ: AB9PYG รุ่น: B2537อ้างอิงข้าม: 2EML6
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
฿6,192 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องชั้น
ความจุ33 ลูกบาศ์กนิ้ว
ขนาดท่อ(4) 3/4 นิ้ว
ความสูง2.81 "
ความยาว4.187 "
วัสดุเหล็กหล่อ
จำนวนแก๊ง1
การเปิด4.19 ใน
ขนาดการเปิด4.25 "
รูปร่างรอบ
ชนิดภาพเขียนบริการรอบเดียวพร้อมปลอกคอทองเหลือง
ความกว้าง2.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.05
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ปรับได้เต็มที่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความจุความสูงชิ้นความยาวขนาดการเปิดรูปร่างชนิดภาพเขียนราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2436 กล่องตั้งพื้น 1-แก๊ง เหล็กหล่อสี่เหลี่ยม | AB9PZB 2EMR6 BA24363.19 "33 ลูกบาศ์กนิ้ว3.19 "กล่องชั้น4.35 "4.5 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1-Gang ล้างสี่เหลี่ยมพร้อมปลอกคออลูมิเนียม฿11,485
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2588275 กล่องพื้นแบบกลม | AC8QFQ 3D309 B25882754 7 / 32 "18.5 ลบ.ม. ใน.3.75 "กล่องชั้น4 13 / 64 "4.25 "รอบ-฿5,701
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2436 กล่องตั้งพื้นสี่เหลี่ยม | AD7AQB 4D140 B24364 45 / 64 "33.0 ลบ.ม. ใน.3 7 / 32 "กล่องพื้นกลม4 45 / 64 "4.25 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลึก 1 แก๊ง฿8,217

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2537 กล่องตั้งพื้นคอทองเหลืองหล่อ
฿6,192 / หน่วย