Hubbell Wiring Device-kellems Br15itr | เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 15a 125v สีงาช้าง 1 Pk | 2hdz4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15ITR เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, สีงาช้าง, 1 ชิ้น | AC2AJX 2HDZ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15ITR เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V สีงาช้าง 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC2AJX รุ่น: BR15ITRข้ามอ้างอิง: 2HDZ4
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
฿875 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์15
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีงาช้าง
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง1.16 "
HP1/2
ความยาว3.3 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี0.5
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletดูเพล็กซ์
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายทนต่อการงัดแงะกราวด์เรียบ
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.58 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPแอมป์แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15 เต้ารับแบบตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V น้ำตาล 1 Pk | AB4DPV 1XC03 CR151/215สภาพแวดล้อมทางการค้า1.32 "ไนลอน0.55-15R5-15R฿167
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20 เต้ารับแบบตรง ดูเพล็กซ์ 20A 125V น้ำตาล 1 Pk | AB4DPW 1XC04 CR20120วัตถุประสงค์ทั่วไป1.32 "ไนลอน15-20R5-20R฿167
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS BR15 เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, น้ำตาล | AC2AJG 2HDW8 BR151/215สภาพแวดล้อมทางการค้า3.28 "ไนลอน0.55-15R5-15R฿276
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, ดำ | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215สภาพแวดล้อมทางการค้า3.28 "ไนลอน0.55-15R5-15R฿360
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15GRY เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, เทา, 1 Pk | AC2AJJ 2HDX1 บีอาร์ทูกรี1/215สภาพแวดล้อมทางการค้า3.3 "ไนลอน0.55-15R5-15R฿270
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15I Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Ivory, 1 Pk | AC2AJK 2HDX2 บีอาร์15ไอ1/215สภาพแวดล้อมทางการค้า3.3 "ไนลอน0.55-15R5-15R฿369
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHI Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, White, 1 Pk | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215สภาพแวดล้อมทางการค้า3.3 "ไนลอน0.55-15R5-15R฿387

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15ITR เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V สีงาช้าง 1 ชิ้น
฿875 / หน่วย