HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1WHI เต้ารับตรง, 20A 125V, 2P - 3W สายดิน, 5-20R, สีขาว
รายการ: BD4GKG
รุ่น: BR20C1WHI
฿457 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
สี | ขาว |
การเชื่อมต่อ | สายด้านหลังและด้านข้าง |
คะแนนปัจจุบัน | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สายด้านหลังและด้านข้าง |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 3.28 " |
ความยาว | 1.32 " |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ เอชพี | 1 |
คะแนน NEMA | 5-20R |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
ความกว้าง | 0.83 " |
ขนาดสายไฟ | # 14 AWG ถึง # 10 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.