Hubbell Wiring Device-kellems Cpb21 | สถานีควบคุมแบบจี้ สองปุ่ม 240 Vac เหลือง | 5c317 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 จี้คอนโทรลสเตชั่น 240 ปุ่ม 3 VAC สีเหลือง | AE5BXB 317CXNUMX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 สถานีควบคุมแบบจี้ สองปุ่ม 240 VAC สีเหลือง

In Stock
รายการ: AE3BXB รุ่น: CPB21ข้ามอ้างอิง: 5C317
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
฿8,149 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีปุ่มกดจี้
การกระทำชั่วขณะ
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ติดต่อการกำหนดค่าชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ2 น
คะแนนการติดต่อ6A ที่ 120V, 3A @ 240V
Dimension9.13 x 1.06 x 2.38 "
ประเภทของอุปกรณ์นีมา 4X
เงื่อนไขการเปิดรับแสงในร่มและกลางแจ้ง
ความสูง2.38 "
สีที่อยู่อาศัยสีเหลือง
Hub3 / 4 "
อัตราส่วน IP66
ความยาว9.13 "
สไตล์การติดตั้งสายเคเบิล
คะแนน NEMA4X
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน2
อุณหภูมิในการใช้งาน-75 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ระยะ1
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ความกว้าง1.06 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8536509031
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Mechanical Interlock (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อความสูงความกว้างราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB20 จี้คอนโทรลสเตชั่น, 240 ปุ่ม, 8 VAC, เหลือง | AC3QFR 319DXNUMX ลดาวัลย์ 201NO / 1NC9.13 "2.38 "฿10,115

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 สถานีควบคุมแบบจี้ สองปุ่ม 240 VAC สีเหลือง
฿8,149 / หน่วย