Hubbell Wiring Device-kellems Cs8175 | ทางเข้าหน้าแปลน, 50a, 3 เฟส, เดลต้า, 480vac, 3 ขั้ว, สายดิน 4 สาย, สีดำ | 4d206 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8175 Flanged Inlet, 50A, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Black | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL AD7AQQ 4D206

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8175 ทางเข้าหน้าแปลน 50A 3 เฟส เดลต้า 480VAC 3 ขั้ว 4 สายดิน สีดำ

In Stock
รายการ: AD7AQQ แบบ: CS8175ข้ามอ้างอิง: 4D206
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
฿10,403 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขาเข้าหน้าแปลน
แอมป์50
สีเมทัลลิ
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
คะแนนปัจจุบัน50
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.62 "
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.17 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
คะแนน NEMA4, 4X, 12
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะสามเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC999570177475
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส Delta 480 VAC
วัตต์W 24000
ความกว้าง3.5 "
ขนาดสายไฟ# 10 AWG ถึง # 6 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Locking Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 Flanged Inlet, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, ขาว | AC8PVX 3D034 HBL2315ขาเข้าหน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน-L5-20 ป฿2,177
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2325 Flanged Inlet, 20A, 250VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, ขาว | AC8PVZ 3D036 HBL2325ขาเข้าหน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน-L6-20 ป฿2,119
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2415 Flanged Inlet, 20A, 125 / 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, White | AC8PWK 3D047 HBL2415ขาเข้าหน้าแปลน4420ขาว3.06 "ไนลอน2L14-20 ป฿3,360
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Flanged Inlet, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, ขาว | AC8PXA 3D072 HBL2615ขาเข้าหน้าแปลน2030ขาว2.88 "ไนลอน-L5-30 ป฿4,095
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625 Flanged Inlet, 30A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, ขาว | AC8PXC 3D074 HBL2625ขาเข้าหน้าแปลน2030ขาว2.88 "ไนลอน-L6-30 ป฿3,989
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715 Flanged Inlet, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Screw Terminal, White | AC8PXP 3D090 HBL2715ขาเข้าหน้าแปลน2030ขาว3.06 "ไนลอน-L14-30 ป฿4,672
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725 Flanged Inlet, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, สีขาว | AC8PXR 3D092 HBL2725ขาเข้าหน้าแปลน2030ขาว3.06 "ไนลอน-L15-30 ป฿4,898

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8175 ทางเข้าหน้าแปลน 50A 3 เฟส เดลต้า 480VAC 3 ขั้ว 4 สายดิน สีดำ
฿10,403 / หน่วย