Hubbell Wiring Device-kellems Cs8265c | ปลั๊กตัวผู้ 50a 250v 2 ขั้ว 3 สายกราวด์ | 3d331 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C ปลั๊กตัวผู้, 50A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QGE 3D331

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C ปลั๊กตัวผู้ 50A 250V 2 ขั้ว 3 สายกราวด์

In Stock
รายการ: AC8QGE รุ่น: CS8265Cข้ามอ้างอิง: 3D331
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
฿8,709 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคปลั๊ก
แอมป์50
ยาต้านจุลชีพไม่
สายเคเบิล0.830 1.250-"
สีสีดำ, สีขาว
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.830 "-1.250"
ขนาดสายไฟ0.75 ถึง 1.125 "
คะแนนปัจจุบัน50
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.56 "
อัตราส่วน IP20
ความยาว6.37 "
วัสดุไนลอน
การติดติดตั้งสายไฟ
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 250
วัตต์W 12500
ความกว้าง2.56 "
ขนาดสายไฟ# 10 AWG ถึง # 6 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสายเคเบิลสีคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C Male Plug, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PZA 3D124 HBL3763Cไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-23 สายเฟส250VDC / 600VAC฿10,721
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3765C Male Plug, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PZC 3D126 HBL3765Cไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายเฟส250VDC / 600VAC฿11,668
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7765C Male Plug, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QEL 3D275 HBL7765Cไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายเฟส250VDC / 600VAC฿11,578
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C ปลั๊กตัวผู้, 50A, 125V, 2 ขั้ว, 3-สายกราวด์ | AC8QFU 3D321 ซีเอส6361ซีไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-23 สายเฟส125 VAC฿8,662
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C Male Plug, 50A, 125 / 250V 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QFW 3D323 ซีเอส6365ซีไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายเฟส125 / 250 VAC฿8,364
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C ปลั๊กตัวผู้, 50A, 3 เฟส, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QGB 3D328 ซีเอส8165ซีไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายสามเฟส480 VAC฿8,052
HUBBELL WIRING อุปกรณ์ Kellems CS8365C ชายปลั๊ก 50A, 3 เฟส, Delta, 250VAC 3 ขั้วโลก 4-Wire สายดิน | AC8QGH 3D334 ซีเอส8365ซีไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายสามเฟส250 VAC฿8,826

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C ปลั๊กตัวผู้ 50A 250V 2 ขั้ว 3 สายกราวด์
฿8,709 / หน่วย