Hubbell Wiring Device-kellems Cu300m | ชุดควบคุม H-moss ไร้สาย, 120/277vac, 60hz | 29rw75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M Wireless H-Moss Control Unit, 120 / 277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดควบคุม H-Moss ไร้สาย CU300M, 120/277VAC, 60Hz

In Stock
รายการ: AF9AMV รุ่น: CU300Mข้ามอ้างอิง: 29RW75
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
฿3,645 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วยควบคุมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าพัก
สีBlack
ความลึก2-25 / 64 "
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง1.36 "
ช่วงความชื้น% 0 95 ไป%
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 / 277 VAC
ความยาว3.69 "
วัสดุเทอร์โม
การติดสกรูยึด
อุณหภูมิในการใช้งาน32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์
อุณหภูมิในการจัดเก็บ พิสัย-20 องศา F ถึง 150 องศา ฉ
แรงดันไฟฟ้า120 / 277 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 24
ความกว้าง2.33 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8536490075

รายละเอียดสินค้า:

  • สำหรับใช้เซนเซอร์แบบติดตั้งและติดผนัง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงความยาวแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300A Wireless H-Moss Control Unit, 120 / 277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4 CU300A2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "฿4,285
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD Control Unit, 120 / 277VAC, Heavy Duty Relay, Latching | AF9AMU 29RW74 CU300HD1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "฿5,118
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 Wireless H-Moss Control Unit, 120 / 277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13 WLCU3014"1 7 / 10 "-120 ถึง 277 VAC3 / 4 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดควบคุม H-Moss ไร้สาย CU300M, 120/277VAC, 60Hz
฿3,645 / หน่วย