จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320IL Rocker Switch, Illuminated, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AE7LEM 5Z796

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320IL กระเดื่องสวิตช์ ไฟสามทาง 20A 120/277VAC สีงาช้าง

In Stock
รายการ: AE7LEM รุ่น: DS320ILข้ามอ้างอิง: 5Z796
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
฿1,226 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRocker Switch
การกระทำสพท
แอมป์เอซี20
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีงาช้าง
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดสื่อสาร เปิดไฟ ปิดเครื่อง
ความสูง1.54 "
ตัวบ่งชี้ไฟ LED สีฟ้า
ความยาว4.28 "
การปิดประตูไม่
วัสดุเทอร์โม
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HP1
สไตล์คนโยก
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์คนโยก
ประเภทสวิทช์3-Way
แรงดันไฟฟ้า (AC)120
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.43 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Light On with Load Off

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320ILW Rocker Switch, Illuminated, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, White | AE7LEN 5Z797 DS320ILWขาว฿1,226

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320IL กระเดื่องสวิตช์ ไฟสามทาง 20A 120/277VAC สีงาช้าง
฿1,226 / หน่วย