HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320ILBK สวิตช์กระดก ไฟส่องสว่าง สามทาง 20A 120/277VAC สีดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Rocker Switch |
การกระทำ | สพท |
สี | Black |
การเชื่อมต่อ | สายด้านหลังและด้านข้าง |
คะแนนปัจจุบัน | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สายด้านหลังและด้านข้าง |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที |
ความสูง | 1.54 " |
ตัวบ่งชี้ | ไฟ LED สีฟ้า |
ความยาว | 4.28 " |
วัสดุ | เทอร์โม |
จำนวนเสา | 1 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120-277 VAC |
ความกว้าง | 1.43 " |
ขนาดสายไฟ | # 14 AWG ถึง # 10 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.