HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci Line Cord, แบบพกพา, แมนนวล, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, ดำ
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ GFCI |
แอมป์ | 30 |
สี | Black |
ขนาดตัวนำ | # 10 AWG |
องค์ประกอบ | การเชื่อมต่อแบบใช้สายของผู้ใช้ |
การเชื่อมต่อ | เสียบเข้าไป |
การก่อสร้าง | ประดิษฐ์ |
ความยาวสายไฟ | 25ft |
คะแนนปัจจุบัน | 30 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | เสียบเข้าไป |
ระดับการป้องกัน | นีมา 4X |
Hz | 60 |
วัสดุ | วาล็อกซ์ |
การกำหนดสาย NEC | สจกูว์ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ลวดเปลือย |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | ลวดเปลือย |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ภายนอก Dia. | 0.335 " |
ช่วงความยาว | 25 ฟุต |
รีเซ็ตประเภท | ด้วยมือ |
อุณหภูมิ คะแนน | -35 องศา C ถึง 66 องศา C |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 240 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 8536308000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เกจ / ตัวนำ | แอมป์ | สี | HP | วัสดุ | การกำหนดสาย NEC | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFP1311 | - | 30 | สีเหลือง | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | ฿16,460 | |
GFP1312 | - | 30 | สีเหลือง | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | ฿26,393 | |
GFP2301 | - | 30 | Black | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | ฿25,968 | |
GFP2312 | - | 30 | สีเหลือง | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | - | RFQ
|
GFP3305 | - | 30 | Black | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | ฿38,221 | |
GFP3315 | - | 30 | สีเหลือง | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | - | RFQ
|
GFP4305 | 10/3 | 30 | Black | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.