HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP25C15M Gfci Line Cord, แบบพกพา, แมนนวล, 15A 120VAC, 5-15R, 25 ฟุต, 4-6 Ma
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ GFCI |
แอมป์ | 15 |
สี | Black |
ขนาดตัวนำ | # 14 AWG |
องค์ประกอบ | 1 เต้าเสียบ |
การเชื่อมต่อ | เสียบเข้าไป |
การก่อสร้าง | ประดิษฐ์ |
ความยาวสายไฟ | 25ft |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | เสียบเข้าไป |
ระดับการป้องกัน | ทนฝนและแดด |
เกจ / ตัวนำ | 14/3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
วัสดุ | พีวีซี |
การกำหนดสาย NEC | เชาว์ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ภายนอก Dia. | 0.245 " |
ช่วงความยาว | 25 ฟุต |
รีเซ็ตประเภท | ด้วยมือ |
อุณหภูมิ คะแนน | -35 องศา C ถึง 66 องศา C |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.59 |
รหัส HS | 8536308000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
รุ่น | เกจ / ตัวนำ | แอมป์ | สี | HP | วัสดุ | การกำหนดสาย NEC | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFP1311 | - | 30 | สีเหลือง | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | ฿16,460 | |
GFP1312 | - | 30 | สีเหลือง | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | - | RFQ
|
GFP2301 | - | 30 | Black | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | ฿26,540 | |
GFP2302 | - | 30 | Black | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | - | RFQ
|
GFP2312 | - | 30 | สีเหลือง | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | - | RFQ
|
GFP3305 | - | 30 | Black | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | ฿37,605 | |
GFP3315 | - | 30 | สีเหลือง | - | วาล็อกซ์ | สจกูว์ | ลวดเปลือย | ลวดเปลือย | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.