HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY เสียบปลั๊ก Gfci, ชุดแมนนวล, 15A 120VAC, 5-15R, ปลั๊กเท่านั้น, ระดับการเดินทาง 4-6 Ma
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กอิน GFCI |
แอมป์ | 15 |
สี | Black |
องค์ประกอบ | การเชื่อมต่อแบบใช้สายของผู้ใช้ |
การเชื่อมต่อ | สกรูเทอร์มินัล |
ความยาวสายไฟ | ไม่มีสาย |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สกรูเทอร์มินัล |
ระดับการป้องกัน | ในร่ม |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
วัสดุ | ประกอบด้วย |
การกำหนดสาย NEC | ไม่มีสาย |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | ผู้ใช้ให้มา |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | สายดิน 3 สาย |
ระยะ | เฟส |
ช่วงความยาว | ไม่มีสาย |
รีเซ็ตประเภท | ด้วยมือ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
วัตต์ | 1800 |
ขนาดสายไฟ | # 14 AWG ถึง # 12 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.86 |
รหัส HS | 8536308000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.