Hubbell Wiring Device-kellems Gfrst20i | เต้ารับ Gfci, 20a 125v, สายดิน 2 สาย 3 ขั้ว, 5-20r, สีงาช้าง | 39ea23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST20I เต้ารับ Gfci, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Ivory | AH8ZZJ 39EA23

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST20I เต้ารับ Gfci, 20A 125V, 2 ขั้ว 3 สายดิน, 5-20R, สีงาช้าง

In Stock
รายการ: AH8ZZJ รุ่น: GFRST20Iอ้างไขว้: 39EA23
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
฿2,269 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับ GFCI
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีงาช้าง
คะแนนปัจจุบัน20
HP1.0
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ประเภท Outletมัณฑนากรดูเพล็กซ์
ไฟแสดงสถานะไม่
รีเซ็ตประเภทอัตโนมัติ
การป้องกันไฟกระชากไม่
ชนิดภาพเขียนจีเอฟซีไอ
UPC994139754494
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
ทนต่อสภาพอากาศไม่
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าทดสอบตัวเอง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMAแอมป์แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAคะแนน NEMAประเภท Outletไฟแสดงสถานะรีเซ็ตประเภทราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v สีดำ | แอฟ 7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม--ดูเพล็กซ์ใช่รีเซ็ตหลังการเดินทาง฿7,725
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGGY Gfci Receptacle, Self Test, 15A 125V, 5-15R, Grey | แอฟ 7 เลน 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15Rดูเพล็กซ์-รีเซ็ตหลังการเดินทาง฿9,011
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Ivory | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม--ดูเพล็กซ์ใช่รีเซ็ตหลังการเดินทาง฿9,995
HUBBELL อุปกรณ์สายไฟ -KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v สีขาว | แอฟ 7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม--ดูเพล็กซ์ใช่รีเซ็ตหลังการเดินทาง฿7,890
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Brown | แอฟ 7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม--ดูเพล็กซ์ใช่รีเซ็ตหลังการเดินทาง฿7,288
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Grey | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม--ดูเพล็กซ์ใช่รีเซ็ตหลังการเดินทาง฿7,935
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Ivory | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม--ดูเพล็กซ์ใช่รีเซ็ตหลังการเดินทาง฿9,189

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST20I เต้ารับ Gfci, 20A 125V, 2 ขั้ว 3 สายดิน, 5-20R, สีงาช้าง
฿2,269 / หน่วย