HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFSM120A รีเซ็ตโมดูล Gfci อัตโนมัติ, 120VAC, ระดับการเดินทาง 4-6 Ma, สีดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีเซ็ตโมดูล GFCI อัตโนมัติ |
การเชื่อมต่อ | สกรูเทอร์มินัล |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สกรูเทอร์มินัล |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 3.3 " |
คะแนนขัดจังหวะ | 10,000 |
ความยาว | 4.6 " |
โหลดคะแนน | 80% ของคะแนนเต็มต่อเนื่อง |
วัสดุ | ประกอบด้วย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | สูงสุดต่อเนื่อง - 75 องศา C ต่ำสุด -40 โดยไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 2.8 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.