HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201LA ท็อกเกิ้ลสวิตช์ เสาเดี่ยว 15A 120/277VAC ไลท์อัลมอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลับสวิตช์ |
สี | อัลมอนด์ไลท์ |
การเชื่อมต่อ | สายด้านหลังและด้านข้าง |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สายด้านหลังและด้านข้าง |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที |
ความสูง | 1.87 " |
ความยาว | 4.06 " |
จำนวนเสา | 1 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120-277 VAC |
ความกว้าง | 1.31 " |
ขนาดสายไฟ | # 14 AWG ถึง # 10 AWG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนน HP | แอมป์เอซี | สี | สลับฟังก์ชั่น | คะแนนปัจจุบัน | เกรด | ความสูง | ตัวบ่งชี้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1201 | 1/2 | 15 | Brown | การบำรุงรักษา | 15 | การ Heavy Duty | 1.87 " | - | ฿1,243 | ||
HBL1221 | 1 | 20 | Brown | การบำรุงรักษา | 20 | การ Heavy Duty | 1.87 " | - | ฿1,620 | ||
HBL1385W | 1 | 20 | ขาว | การบำรุงรักษา | 20 | โยนสองครั้ง | 1.89 " | - | ฿8,295 | ||
HBL1556R | 1/2 | 15 | สีแดง | Momentary, 3 ตำแหน่ง Center Off | 15 | อุตสาหกรรมหนัก | 1.89 " | - | ฿3,056 | ||
HBL1557GY | 1 | 20 | สีเทา | Momentary, 3 ตำแหน่ง Center Off | - | อุตสาหกรรมหนัก | 1.89 " | - | ฿3,978 | ||
HBL1557W | 1 | 20 | ขาว | Momentary, 3 ตำแหน่ง Center Off | 20 | อุตสาหกรรมหนัก | 1.89 " | - | ฿3,978 | ||
HBL1221R | 1 | 20 | สีแดง | การบำรุงรักษา | 20 | การ Heavy Duty | 1.87 " | - | ฿1,620 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.