Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1221plc | สวิตช์สลับ เสาเดี่ยว 20a 120/277vac ใส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PLC Toggle Switch, Single Pole, 20A, 120/277VAC, ใส | BC9XUW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PLC สวิตช์สลับ ขั้วเดี่ยว 20A 120/277VAC สีใส

In Stock
รายการ: BC9XUW รุ่น: HBL1221PLC

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,948 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
สีทูโทนช็อคชิพ
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
ความสูง1.86 "
ตัวบ่งชี้เปิดไฟพร้อมเปิดโหลด
ความยาว4.06 "
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.31 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการใช้งานสีการเชื่อมต่อคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างคะแนนปัจจุบันความสูงตัวบ่งชี้ราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PL Toggle Switch, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Red | AE7LDN 5Z737 HBL1221PLต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบสีแดงสายด้านหลังและด้านข้าง120-277 VAC1.31 "201.86 "เปิดไฟพร้อมเปิดโหลด฿4,206
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFW Toggle Switch ขั้วเดี่ยว 15A 120VAC สีขาว | AZ4BHF RAYFSQFW32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ขาว-120 VAC2.2 "1.54.1 "-฿2,940
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFI Toggle Switch ขั้วเดี่ยว 15A 120VAC งาช้าง | AZ4PVU RAYFSQFI32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์งาช้าง-120 VAC2.2 "1.54.1 "-฿2,940
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFLA Toggle Switch ขั้วเดี่ยว 15A 120VAC ไลท์อัลมอนด์ | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFLA Toggle Switch, Single Pole, 4A, XNUMXVAC, Light Almond | AZXNUMXXER เรย์ฟสคิวฟลา32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์อัลมอนด์ไลท์-120 VAC2.2 "1.54.1 "-฿2,940
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221WHCS Toggle Switch, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, White | BC7RRD HBL1221WHCSต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบขาวสายด้านหลังและด้านข้าง120-277 VAC1.45 "201.82 "-฿1,268
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18221CN สวิทช์สลับขั้วเดี่ยว 20A 347VAC สีน้ำตาล | BC7RRE HBL18221CNต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบBrownสายด้านหลังและด้านข้าง347 VAC1.3 "201.86 "-฿1,493
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB120I สวิตช์ติดผนัง 1 เสา 20A สีงาช้าง 120 ถึง 277V AC ด้านหลังและด้านข้าง | BC7WUQ 49YL39 ซีเอสบี120ไอต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบงาช้างสายด้านหลังและด้านข้าง120-277 VAC1.49 "201.83 "-฿599

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PLC สวิตช์สลับ ขั้วเดี่ยว 20A 120/277VAC สีใส
฿2,948 / หน่วย