Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1392d | สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล พร้อมกล่องหุ้ม 2 ขั้ว 30 A 600 Vac สีดำ | 1mtd5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1392D Manual Motor Switch, With Enclosure, 2 Pole, 30 A, 600 VAC, Black | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2D คู่มือการใช้มอเตอร์สวิตช์ AB1LVA 5MTDXNUMX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1392D สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล พร้อมกล่องหุ้ม 2 ขั้ว 30 A 600 VAC สีดำ

In Stock
รายการ: AB2LVA รุ่น: HBL1392Dอ้างอิงข้าม: 1MTD5

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿5,008 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล
แอมป์เอซี30
การก่อสร้างประดิษฐ์
คะแนนปัจจุบัน30
ความลึก3.4 "
ความเป็นฉนวนขั้นต่ำ 2200 VAC
Dimension4.52 x 3.97 x 3.43 "
ประเภทของอุปกรณ์NEMA 1
เงื่อนไขการเปิดรับแสงในร่มและกลางแจ้ง
ความสูง3.43 "
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V5
ความยาว4.52 "
แม็กซ์ เอชพี15
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC
นาที. จำนวนรอบ10000
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา2
อุณหภูมิในการใช้งาน-75 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ผู้ประกอบการสลับ
ระยะ1
ไฟนำร่องไม่
ความไวไม่
ประเภทเริ่มต้นสไตล์ NEMA
วัตต์18000
ความกว้าง3.97 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.69
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Plastic Housing

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHP @ 3 เฟส - 230Vแอมป์เอซีคะแนนปัจจุบันHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480Vความยาวแม็กซ์ เอชพีราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1372D Manual Motor Switch, 30 A, 600 VAC, 2 ขั้ว | AB2LUZ 1MTD4 HBL1372Dสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล-3030--4.52 "20฿5,359
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1379D Manual Motor Switch, 30 A, 600 VAC, 2 ขั้ว | AB2LVB 1MTD6 HBL1379Dสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล7.530307.5-4.52 "15฿11,716
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389D Manual Motor Switch, With Enclosure, 3 Pole, 30 A, 600 VAC | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2D คู่มือการใช้มอเตอร์สวิตช์ AB1LVC 7MTDXNUMX HBL1389Dสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล7.530307.5154.52 "20฿9,906
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R22D สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 2 ขั้ว, 600 VAC, 30 A, เทา | AB2LVD 1MTD8 HBL13R22Dสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา-3030--5.42 "15฿6,895
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R23D สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A, เทา | AB2LVE 1MTD9 HBL13R23Dสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา7.530307.5155.42 "20฿9,320
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7843D สวิตช์มอเตอร์แบบธรรมดา 3 ขั้ว 40 A 600 V | AB2LVF 1MTE2 HBL7843Dสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล7.540407.5--20฿11,320
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7852D สวิตช์มอเตอร์แบบธรรมดา 2 ขั้ว 50 A 600 VAC | AB2LVG 1MTE3 HBL7852Dสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล-5050---15฿7,372

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1392D สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล พร้อมกล่องหุ้ม 2 ขั้ว 30 A 600 VAC สีดำ
฿5,008 / หน่วย