Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1533 | ขั้วต่อกันฝุ่น เกรดอุตสาหกรรม แบบตรง 20a 125v 5-20r เหลือง 1 Pk | 3d010 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Dust Tight Connector เกรดอุตสาหกรรม แบบตรง 20A 125V 5-20R สีเหลือง 1 Pk | AC8PVB 3D010

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 คอนเนคเตอร์แน่นกันฝุ่น เกรดอุตสาหกรรม แบบตรง 20A 125V 5-20R สีเหลือง 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC8PVB รุ่น: HBL1533ข้ามอ้างอิง: 3D010
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
฿2,102 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อกันฝุ่น
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเหลือง
ช่วงตัวนำ# 18 AWG ถึง # 12 AWG
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
สายไฟ Dia. พิสัย0.250 "-0.655"
ขนาดสายไฟ0.300 ถึง 0.655 "
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
เส้นผ่าศูนย์กลาง D# 18 AWG ถึง # 12 AWG
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดGeneral
ความสูง3"
HP1
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP20
ความยาว3"
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ เอชพี1
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
อุณหภูมิ คะแนนสูงสุดต่อเนื่อง - 75 องศา C ต่ำสุด -40 โดยไม่มีผลกระทบ
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
ความกว้าง1.61 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 12 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Moisture, Dust, and Weather Resistant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์HPการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAระยะราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Dust Tight Connector เกรดอุตสาหกรรม แบบตรง 15A 125V 5-15R สีเหลือง 1 Pk | AE7LGC 5Z872 HBL1547150.55-15R5-15R1฿1,903

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 คอนเนคเตอร์แน่นกันฝุ่น เกรดอุตสาหกรรม แบบตรง 20A 125V 5-20R สีเหลือง 1 ชิ้น
฿2,102 / หน่วย