Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1556 | สวิตช์สลับ ขั้วเดี่ยวชั่วขณะ 15a 120/277vac สีน้ำตาล | 3d376 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1556 Toggle Switch, Momentary Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Brown | AC8QGZ 3D376

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1556 สวิตช์สลับ ขั้วเดี่ยวชั่วขณะ 15A 120/277VAC สีน้ำตาล

In Stock
รายการ: AC8QGZ รุ่น: HBL1556ข้ามอ้างอิง: 3D376
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
฿3,153 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
การกระทำสพท
แอมป์เอซี15
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีBrown
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
ติดต่อการกำหนดค่าชั่วขณะ
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดอุตสาหกรรมหนัก
ความสูง1.89 "
ความยาว4.06 "
การปิดประตูไม่
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HP1/2
สไตล์สลับ
สลับฟังก์ชั่นMomentary, 3 ตำแหน่ง Center Off
เปลี่ยนสไตล์สลับ
ประเภทสวิทช์1 เสา
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.31 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน HPแอมป์เอซีสีสลับฟังก์ชั่นคะแนนปัจจุบันเกรดความสูงตัวบ่งชี้ราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201 สวิทช์สลับขั้วเดี่ยว 15A 120 / 277VAC สีน้ำตาล | AB4CWJ 1X969 HBL12011/215Brownการบำรุงรักษา15การ Heavy Duty1.87 "-฿1,243
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221 Toggle Switch, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Brown | AB4CWK 1X970 HBL1221120Brownการบำรุงรักษา20การ Heavy Duty1.87 "-฿1,620
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1385W สวิทช์สลับขั้วเดี่ยวคู่โยนศูนย์ปิด 20A 120 / 277VAC สีขาว AC2MHU 2LBU7 HBL1385W120ขาวการบำรุงรักษา20โยนสองครั้ง1.89 "-฿8,295
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1556R Toggle Switch, Momentary Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Red | AC2MHV 2LBU8 HBL1556R1/215สีแดงMomentary, 3 ตำแหน่ง Center Off15อุตสาหกรรมหนัก1.89 "-฿3,056
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557GY สวิตช์สลับขั้วเดี่ยวชั่วขณะ, 20A, 120 / 277VAC, เทา | AC2MHW 2LBU9 HBL1557GY120สีเทาMomentary, 3 ตำแหน่ง Center Off-อุตสาหกรรมหนัก1.89 "-฿3,978
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557W Toggle Switch, Momentary Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, White | AC2MHX 2LBV1 HBL1557W120ขาวMomentary, 3 ตำแหน่ง Center Off20อุตสาหกรรมหนัก1.89 "-฿3,978
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221R Toggle Switch, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Red | AC8QGT 3D362 HBL1221R120สีแดงการบำรุงรักษา20การ Heavy Duty1.87 "-฿1,620

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1556 สวิตช์สลับ ขั้วเดี่ยวชั่วขณะ 15A 120/277VAC สีน้ำตาล
฿3,153 / หน่วย