Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2320rt | เต้ารับฟลัชเดี่ยว, 20a, 250vac, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT เต้ารับแบบฟลัชเดี่ยว, 20A, 250VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | BD4ZDV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT เต้ารับแบบฟลัชเดี่ยว, 20A, 250VAC, 2 ขั้ว, กราวด์ 3 สาย

In Stock
รายการ: BD4ZDV รุ่น: HBL2320RT

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,780 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
สีBlack
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง1.23 "
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี2
การติดสกรูยึด
คะแนน NEMAL6-20R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟสายดิน 3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC
วัตต์W 5000
ความกว้าง1.7 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT เต้ารับแบบฟลัชเดี่ยว, 20A, 250VAC, 2 ขั้ว, กราวด์ 3 สาย
฿1,780 / หน่วย