HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2325SW Flanged Inlet, 20A, 250VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, Grey | CE6TEM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2325SW ทางเข้าหน้าแปลน, 20A, 250VAC, 2 ขั้ว, 3 สายดิน, ขั้วต่อสกรู, สีเทา

รายการ: CE6TEM รุ่น: HBL2325SW
฿3,855 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทางเข้าหน้าแปลนหุ้มกันน้ำ
สีเทา, ขาว
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง2.28 "
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
ความยาว3.75 "
วัสดุเทอร์โม
แม็กซ์ เอชพี2
การติดสกรูยึด
คะแนน NEMAL6-20 ป
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
อุณหภูมิ คะแนนต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศา ค; ขั้นต่ำต่อเนื่อง: -40 องศา C ที่ไม่มีผลกระทบ -25 องศา กับผลกระทบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 250
วัตต์W 5000
ความกว้าง3.75 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2325SW ทางเข้าหน้าแปลน, 20A, 250VAC, 2 ขั้ว, 3 สายดิน, ขั้วต่อสกรู, สีเทา
฿3,855 / หน่วย