HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2325SWR ทางเข้าหน้าแปลน, 20A, 250VAC, 2 ขั้ว, 3 สายดิน
รายการ: BD4EBM
รุ่น: HBL2325SWR
฿6,259 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางเข้าหน้าแปลนหุ้มกันน้ำ |
สี | สีเทา |
การเชื่อมต่อ | ย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย |
คะแนนปัจจุบัน | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | ย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 2.26 " |
ความยาว | 3.75 " |
การติด | สกรูยึด |
คะแนน NEMA | L6-20 ป |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | สายดิน 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 250 VAC |
ความกว้าง | 2.26 " |
ขนาดสายไฟ | # 16 AWG ถึง # 8 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.