Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2326 | เต้ารับแบบมีหน้าแปลน, 20a, 250v, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | 3d037 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2326 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PWA 3D037

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2326 เต้ารับหน้าแปลน 20A 250V 2 ขั้ว 3 สายดิน

In Stock
รายการ: AC8PWA รุ่น: HBL2326ข้ามอ้างอิง: 3D037
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
฿3,467 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นReceptacle หน้าแปลน
แอมป์20
สีขาว
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.09 "
HP2
อัตราส่วน IP44
ความยาว2.88 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี2
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL6-20R
คะแนน NEMAL6-20R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC783585037875
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC
วัตต์W 5000
ความกว้าง2.88 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2316 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PVY 3D035 HBL2316Receptacle หน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน1L5-20R฿3,368
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2336 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PWB 3D038 HBL2336Receptacle หน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน2L7-20R฿3,099
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2346 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 480VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PWC 3D039 HBL2346Receptacle หน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน5L8-20R฿3,509
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2356 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 600VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PWG 3D043 HBL2356Receptacle หน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน-L9-20R฿3,352
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2416 Flanged Receptacle, 20A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PWL 3D048 HBL2416Receptacle หน้าแปลน4420ขาว3.06 "ไนลอน2L14-20R฿3,894
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2426 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 3 เฟส, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PWM 3D049 HBL2426Receptacle หน้าแปลน4420ขาว3.06 "ไนลอน3L15-20R฿3,908
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2436 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 3 เฟส, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PWN 3D052 HBL2436Receptacle หน้าแปลน4420ขาว3.06 "ไนลอน5L16-20R฿4,455

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2326 เต้ารับหน้าแปลน 20A 250V 2 ขั้ว 3 สายดิน
฿3,467 / หน่วย