Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2410sw | เต้ารับกันน้ำ, 20a, 125/250vac, สายดิน 3 ขั้ว 4 สาย | 4ct87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW เต้ารับกันน้ำ, 20A, 125 / 250VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | AD6ZHF 4CT87

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW เต้ารับกันน้ำ 20A 125/250VAC 3 ขั้ว 4 สาย สายดิน

In Stock
รายการ: AD6ZHF รุ่น: HBL2410SWอ้างไขว้: 4CT87
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
฿8,341 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับหุ้มกันน้ำ
แอมป์20
สีสีเทา
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.9 "
HP2 LL (1 ลิตร)
อัตราส่วน IP66
ความยาว3.75 "
วัสดุเทอร์โม
แม็กซ์ เอชพี2
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL14-20R
คะแนน NEMAL14-20R
จำนวนแก๊ง1 แก๊ง
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
UPC783585231266
แรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 V
วัตต์W 5000
ความกว้าง3.75 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Locking Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMAแอมป์การเชื่อมต่อคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟอุณหภูมิในการใช้งานระยะราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SW เต้ารับกันน้ำ 30A 125VAC 2 ขั้วสายดิน 3 สาย | AC9QGB 3 เฮิร์ต 79 HBL2610SWL5-30R30ย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสายL5-30R23 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบเฟส฿8,620
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SW เต้ารับกันน้ำ, 20A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AD6ZGN 4CT63 HBL2310SWL5-20R20ขั้วต่อสกรู4, 4X, 1223 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบเฟส฿8,994
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SW เต้ารับกันน้ำ, 20A, 250V, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AD6ZGX 4CT71 HBL2320SWL6-20R20ย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสายL6-20R23 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบเฟส฿8,205
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330SW เต้ารับกันน้ำ, 20A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AD6ZHB 4CT79 HBL2330SWL7-20R20ย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสายL7-20R23 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบเฟส฿8,228
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS HBL2420SW เต้ารับกันน้ำ 20A, 3 เฟส, เดลต้า, 250VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | AD6ZHN 4CT95 HBL2420SWL15-20R20ย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสายL15-20R34 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบสามเฟส฿7,780
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SW เต้ารับกันน้ำ, 20A, 3 เฟส, เดลต้า, 480VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | AD6ZQZ 4CV04 HBL2430SWL16-20R20ขั้วต่อสกรูL16-20R34 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบสามเฟส฿8,539
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SW เต้ารับกันน้ำ, 20A, 3 เฟส, ไวย์ 120 / 208VAC, 4 ขั้ว, 5 สายกราวด์ | AD6ZRG 4CV12 HBL2510SWL21-20R20ย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสายL21-20R45 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ3 เฟส WYE฿9,868

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW เต้ารับกันน้ำ 20A 125/250VAC 3 ขั้ว 4 สาย สายดิน
฿8,341 / หน่วย