Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2413sw | ขั้วต่อกันน้ำตัวเมีย 20a 125/250vac สายดิน 3 ขั้ว 4 สาย | 4ct90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413SW ขั้วต่อตัวเมียแบบกันน้ำ, 20A, 125 / 250VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | AD6ZHJ 4CT90

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413SW ขั้วต่อตัวเมียกันน้ำ 20A, 125/250VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์

In Stock
รายการ: AD6ZHJ รุ่น: HBL2413SWอ้างไขว้: 4CT90
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
฿8,557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อแบบกันน้ำ
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพไม่
สายเคเบิล0.350 1.150-"
สีสีดำ, สีขาว
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.350 "-1.150"
ขนาดสายไฟ0.35 ถึง 1.15 "
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดอุตสาหกรรม / อาคารพาณิชย์
ความสูง4.4 "
HP2 LL (1 ลิตร)
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP66
ความยาว2.75 "
วัสดุประกอบด้วย
แม็กซ์ เอชพี2
การติดติดตั้งสายไฟ
การกำหนดค่า NEMAL14-20R
คะแนน NEMAL14-20R
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะ3
อุณหภูมิ คะแนนต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศา ค; ขั้นต่ำต่อเนื่อง: -40 องศา C ที่ไม่มีผลกระทบ -25 องศา กับผลกระทบ
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 V
ความกว้าง2.75 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์สายเคเบิลแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313SW ขั้วต่อตัวเมียแบบกันน้ำ, 20A, 125VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AD6ZGR 4CT66 HBL2313SW2.57 "200.360 0.930-"1L5-20RL5-20R23 สาย฿7,324
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323SW ขั้วต่อตัวเมียแบบกันน้ำ, 20A, 250VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AD6ZHA 4CT74 HBL2323SW2.57 "200.360 0.930-"2L6-20RL6-20R23 สาย฿7,185
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2333SW ขั้วต่อหญิงแบบกันน้ำ, 20A, 277VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AD6ZHD 4CT82 HBL2333SW2.57 "200.360 0.930-"2L7-20RL7-20R23 สาย฿7,184
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2423SW ปลั๊กตัวเมียแบบกันน้ำ, 20A, 3 เฟส, เดลต้า, 250VAC, 3 ขั้ว | AD6ZHR 4CT98 HBL2423SW2.75 "200.350 1.150-"3L15-20RL15-20R34 สาย฿8,691
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2433SW ขั้วต่อหญิงแบบกันน้ำ, 20A, 3 เฟส, เดลต้า, 480VAC, 3 ขั้ว | AD6ZRC 4CV07 HBL2433SW2.75 "200.350 1.150-"5L16-20RL16-20R34 สาย฿9,015
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513SW ขั้วต่อตัวเมียแบบกันน้ำ, 20A, 3 เฟส, ไวย์ 120 / 208VAC, 4 ขั้ว | AD6ZRK 4CV15 HBL2513SW2.75 "200.350 1.150-"-L21-20RL21-20R45 สาย฿9,443
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613SW ขั้วต่อตัวเมียแบบกันน้ำ, 30A, 125VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AD6ZRQ 4CV 22 HBL2613SW2.57 "300.360 0.930-"-L5-30RL5-30R23 สาย฿8,701

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413SW ขั้วต่อตัวเมียกันน้ำ 20A, 125/250VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์
฿8,557 / หน่วย