Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2435sw | ทางเข้าหน้าแปลน, 20a, 3 เฟส, เดลต้า, 480vac, 3 ขั้ว, สายดิน 4 สาย, สีเทา | 4cv08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2435SW Flanged Inlet, 20A, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Grey | AD6ZRD 4CV08

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2435SW ทางเข้าหน้าแปลน 20A 3 เฟส เดลต้า 480VAC 3 ขั้ว 4 สายดิน สีเทา

In Stock
รายการ: AD6ZRD รุ่น: HBL2435SWอ้างอิงข้าม: 4CV08
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
฿6,110 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทางเข้าหน้าแปลนหุ้มกันน้ำ
แอมป์20
สายเคเบิล0.350 1.150-"
สีเทา, ขาว
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
สายไฟ Dia. พิสัย0.350 "-1.150"
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.44 "
HP5
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP66
ความยาว3.75 "
วัสดุเทอร์โม
แม็กซ์ เอชพี5
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL16-20 ป
คะแนน NEMAL16-20 ป
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะสามเฟส
อุณหภูมิ คะแนนต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศา ค; ขั้นต่ำต่อเนื่อง: -40 องศา C ที่ไม่มีผลกระทบ -25 องศา กับผลกระทบ
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
UPC783585231488
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 480
วัตต์W 9600
ความกว้าง3.75 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Locking Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแอมป์สีแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315SW Flanged Inlet, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, Grey | AD6ZGT 4CT67 HBL2315SWเทอร์โมพลาสติกโพลีเอสเตอร์20สีเทา1L5-20 ปL5-20 ป23 สาย฿5,200
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615SW Flanged Inlet, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, Grey | AD6ZRR 4CV23 HBL2615SWเทอร์โม30สีเทา-L5-30 ปL5-30 ป23 สาย฿11,087
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SW Flanged Inlet, 30A, 125 / 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Screw Terminal, Grey | AD6ZTH 4CV39 HBL2715SWเทอร์โม30สีเทา-L14-30 ปL14-30 ป34 สาย฿11,350
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725SW Flanged Inlet, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Grey | AD6ZTR 4CV47 HBL2725SWเทอร์โม30สีเทา-L15-30 ปL15-30 ป34 สาย฿13,002
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815SW Flanged Inlet, 30A, 3-Phase, Wye, 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding, Grey | AD6ZUN 4CV71 HBL2815SWเทอร์โม30เทา, ขาว-L21-30 ปL21-30 ป45 สาย฿13,845

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2435SW ทางเข้าหน้าแปลน 20A 3 เฟส เดลต้า 480VAC 3 ขั้ว 4 สายดิน สีเทา
฿6,110 / หน่วย